カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,183)
- 物流用品(1,683)
- 制御機器(957)
- 農業機械(939)
- メカニカル部品(402)
- 測定用品(397)
- 自動車純正部品(351)
- 科学研究・開発用品(257)
- バイク部品(223)
- パソコン/周辺機器(193)
- 機構部品(118)
- 作業工具(115)
- バイク純正部品(114)
- 切削工具(99)
- 自動車補修部品(89)
- 配管・水廻り設備部材(82)
- 油圧機器・油圧ホース(68)
- 家電(62)
- 電気材料(61)
- ねじ・ボルト・釘(49)
- 空調・照明・電設資材(48)
- FA担当者のオススメ新商品(48)
- 建築金物(37)
- 建材・エクステリア(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 測定関連サービス(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- トラック純正部品(23)
- 安全標識(22)
- 整備工具・収納(22)
- 医療(20)
- 学童・教育用品(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 手袋(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 電動工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 事務用品(15)
- 梱包用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 救急・衛生(12)
- カー用品(12)
- 研磨材(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 安全用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 作業服(9)
- 自転車部品(9)
- オフィス家具(8)
- 防災用品(8)
- 清掃用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 溶接用品(6)
- 厨房用品(5)
- 縫製用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 防犯用品(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- 安全保護具(4)
- 空圧工具(4)
- ヘルスケア(3)
- タイヤ・足回り(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- マスク(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 洗車・清掃(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(1,821)
- KITO(キトー)(1,659)
- BIGM(丸山製作所)(927)
- MAZDA(マツダ)(287)
- omron(オムロン)(174)
- ParkerTAIYO(113)
- コーセル(103)
- YAMAHA(ヤマハ)(96)
- 長野計器(85)
- CKD(84)
- RS PRO(75)
- SUS(エスユーエス)(68)
- New-Era(ニューエラー)(66)
- ニッセイ(63)
- IDEC(和泉電気)(62)
- Festo(60)
- ホンダ(56)
- コノエ(55)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(55)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1s-010」の検索結果

QIケーブル10S(5×2)-1S×10
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
ムゲン 両面使用 G-1S 10T用 50mm
明大¥149,800~税込¥164,780~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。表裏を気にしないで使える両面仕様。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
ムゲン 片面使用 M-1S 10T用 50mm
明大¥129,800~税込¥142,780~1本9日以内出荷コイル吊りで開発された超重量物用ベルトタイプ(特許製品)。吊り荷の落下を防ぐセーフティーヒューズベルト(安全装置)機能付。保護パッドを標準装備用途超重量物用ベルトタイプであるため、荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質主ベルト:高強力アラミド繊維
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥319税込¥3511個当日出荷シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
QIケーブル10S-1P×10
共立電子産業(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(ソケット)-1P×10(プラグ)
EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ
EPCOS¥469税込¥5161個当日出荷シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 酸化金属皮膜抵抗器 ROX1Sシリーズ 10kΩ 1W ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物シリーズ = ROX1Sケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃1W金属酸化皮膜抵抗器、 ROX1Sシリーズ、アキシャル. TE Connectivity製のROX1Sシリーズの金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトで省スペースのサイズながら、高出力を発揮します。 配線保護の用途に最適なROX1Sシリーズの抵抗器は難燃性で、過負荷条件に対応します。 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています。. 特長と利点:. 定格損失: 1 W @ 70 ℃ 抵抗値許容差: ±5 % 温度係数: ±300 ppm/℃ 最大使用電圧: 350 V 過負荷電圧: 600 V(最大) 絶縁抵抗: 1000 MΩ 動作温度: -55 → +235 ℃ ボディ長: 9 mm ボディ径: 3 mm リード長: 25 mm リード径: 0.7 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S10
NOK¥33税込¥361個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0507-A太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S10
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S(CDY1S10H-14~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
読書用ルーペ S1-10D
Nikon(ニコン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷軽量化と持ちやすさを追求し、手の負担を軽減 長めのグリップで、安定感のあるホールドが可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用質量(g)65寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×71×15倍率(倍)2.5(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)60
STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHR
STMicro¥579,800税込¥637,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入力電圧 Min : 2.5 V●入力電圧 Max : 18 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●パッケージタイプ : PowerSO●ラインレギュレーション : 0.4 %/V●ロードレギュレーション : 0.5 %/V●高さ : 1.25mm●DC-DC Switching Converters, Step-Down Regulators, STMicroelectronics. STのモノリシックスイッチングレギュレータは、高入力電圧対応で、最大4 Aの電流を出力し、高スイッチング周波数となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S10)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10![音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚] マクセル](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467036-240905-02.jpg)
音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚]
マクセル¥769税込¥8461個7日以内出荷ジャンル分けに便利、使う楽しみが広がる鮮やかな5色のカラーディスク。音楽データの書き込み安定性に配慮した設計。省スペースで収納可能なうす型5mmケース採用色5色ミックス録音時間79分57秒入数10グリーン購入法適合ケーススリムケース
...


































![音楽用CD-R CDRA80MIXS1P10S [10枚] マクセル](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85467036-240905-02.jpg)