絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 4179
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01 CREE

    Cree LED LED, 緑, 表面実装, 3535, XPEBGR-L1-0000-00E01

    CREE
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3500ビュー角(°)130輝度フラックス114lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)535
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, 3535, XPEBRD-L1-0000-00801

    CREE
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Cree製のXLampXP-E2シリーズは、正確に光を制御するため、シングルダイ光源の付いた高性能なLEDです。これらの製品は、LEDレトロフィットランプ、屋外、屋内、緊急車両などの用途に対して高い光出力と最大の効率を発揮します。XP-E2デバイスは、XP-ELEDシリーズと寸法が同等なので、ルーメン出力を向上するためのアップグレードをスムーズに実行できます。XLampXP-E2カラー発光ダイオード(LED)は、代替の高出力カラーLEDと比較すると、最大で光出力が88%向上します。XP-E2シリーズは、XP-Eシリーズよりもルーメン出力が最大で20%高くなっています。XP-E2LEDの高性能は、CreeのSC3技術に起因しています。建築、車両、ディスプレイ照明などの幅広い用途に適しています。。駆動電流:1A(最大)。低熱抵抗:5℃/W。広視野角:110→135°。電気的に中性な熱経路
    レンズ色クリアレンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)3000ビュー角(°)130輝度フラックス73.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6主波長(nm)630
  • LED 白 表面実装 3535 CREE

    LED 白 表面実装 3535

    CREE
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    UL認定コンポーネント。Cree XLamp XP-GシリーズLED。CreeのXLamp XP-G LEDシリーズでは、シングルダイLEDから高ルーメン出力が得られるため、高ルーメン指向性照明用途に最適なデバイスとなります。 このデバイスは、電気的に中性な熱経路、無限の室内寿命、対称パッケージ及び広視野角を備えています。 XP-G LEDは、LED電球、屋内照明及び太陽光発電照明など、高ルーメン出力及び高効率が必要な場合に最適です。高効率 広視野角: 125 ° 対称パッケージ 電気的に中性な熱経路 最大駆動電流: 1500 mA 低熱抵抗: 6℃/W 用途: LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明など
    仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V●放射束:5000mW●ピン数:2●ビュー角:125 °●輝度フラックス:130 lm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:XLamp XP-G●コード番号:711-8120アズワン品番65-7260-01
  • LED 白 表面実装 CREE

    LED 白 表面実装

    CREE
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Cree XLamp XR-EシリーズLED。Cree XLamp XR-Eは、高品質のLEDシリーズで、長い寿命と高い効率を発揮します。 従来の多数の光源に対する交換品として使用するため、これらの省エネLEDは高い性能を発揮します。 XLamp XR-EディスクリートLEDシリーズに最適な用途には、色が変化する照明、屋内 / 屋外照明、緊急車両の照明が含まれます。視野角: 90 → 100° 駆動電流: 1000 mA (最大) ジャンクション温度: 150℃ (最大) JEDEC規格の事
    仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●放射束:4000mW●ピン数:2●ビュー角:90 °●輝度フラックス:73.9 lm●レンズ形状:砲弾型●シリーズ:XLamp XR-E●コード番号:517-943アズワン品番65-7262-89
  • SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd CREE

    SMD LED 3527 Green 1800-3550mcd

    CREE
    86税込95
    1個
    5日以内出荷
    工業用標準パッケージの緑色面実装LEDです。動作温度範囲が広く、高信頼性が要求される用途に適しています。
    仕様●波長:527nm●サイズ:3.2×2.8mm●動作温度範囲:-40℃~+100℃●光度●1800~3550mcd / If:20mA●If:35mA max●Vf:2.9V / If:20mAアズワン品番67-0358-76
  • Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V CREE

    Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.7 V

    CREE
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    LED色PCアンバーパッケージ1616 (0606)実装タイプ表面実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)3.7放射束(mW)1000ピン数(ピン)2ビュー角(°)105輝度フラックス30.6 lmレンズ形状ドーム寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4 CREE

    Cree 中出力LED XLamp ML-E シリーズ 表面実装 PLCC-4

    CREE
    839税込923
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    レンズ形状正方形ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4放射束(mW)1600実装タイプ表面実装
  • Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V CREE

    Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V

    CREE
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージSMDビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
  • Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XR-C シリーズ 表面実装 2.4 V

    CREE
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)9×7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)2000ビュー角(°)90輝度フラックス23.5lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.4
  • Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XQ-E シリーズ 表面実装 3.5 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×1.6シリーズXLamp XQ-Eレンズ形状正方形波長(nm)485LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)130輝度フラックス35.2lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.5
  • Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V

    CREE
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
  • Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XD16 シリーズ 表面実装 2.73 → 2.98 V

    CREE
    1,298税込1,428
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)1.6×1.6×0.7レンズ形状正方形LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.73→2.98
  • Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V

    CREE
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V CREE

    Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V

    CREE
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
  • Cree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 V CREE

    Cree 可視光LED CLY6D-FKC シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、3.4 V、3.8 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)2.8×2.8×2.5シリーズCLY6D-FKCレンズ形状正方形波長(nm)480、540、624LED色青,緑,赤ピン数(ピン)6光度(mcd)355、1120、1800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 6実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6、3.4、3.8
  • Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V CREE

    Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V

    CREE
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
  • Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C5SMF-RJE シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    749税込824
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5.1(Dia.)×7レンズ形状楕円形波長(nm)624LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2564RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3 mm (T-1)実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C5SMF-BJF シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    809税込890
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    LED色実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)2130ピン数(ピン)2レンズ形状楕円形波長(nm)475寸法(mm)5.1(Dia.)×7シリーズC5SMF-BJFRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C513A-WSN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    2,298税込2,528
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)55実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C512A-WNN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    859税込945
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)4光度(mcd)23500ピン数(ピン)2ビュー角(°)25レンズ形状楕円形寸法(mm)5(Dia.)×8.8色温度(K)9000RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RCS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    LED色パッケージ5 mm (T-1 3/4)実装タイプスルーホール実装LED使用数(個)1順方向電圧(V)2.6ピン数(ピン)2ビュー角(°)30レンズ形状砲弾型波長(nm)630レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree 可視光LED C503B-RBS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-RBS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状楕円形波長(nm)630LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree 可視光LED C503B-BCS シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-BCS シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)480LED色ピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)30実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-BAN シリーズ スルーホール実装 4 V

    CREE
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)5.8(Dia.)×8.8シリーズC503B-BANレンズ形状砲弾型波長(nm)470LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)23500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
  • Cree 可視光LED C503B-ABS シリーズ スルーホール実装 2.6 V CREE

    Cree 可視光LED C503B-ABS シリーズ スルーホール実装 2.6 V

    CREE
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)5(Dia.)×8.6レンズ色クリアレンズ形状楕円形波長(nm)596LED色アンバーピン数(ピン)2光度(cd)12RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)23実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2.6
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-L シリーズ 表面実装 3.25 V

    CREE
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.45×3.45×2.03レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)10000ビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.25
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-G シリーズ 表面実装

    CREE
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    LED色パッケージ3535実装タイプ表面実装LED使用数(個)1放射束(mW)5000ピン数(ピン)2輝度フラックス114lmレンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XP-E シリーズ 表面実装 3.05 V

    CREE
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3500実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.05
  • Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XB-D シリーズ 表面実装

    CREE
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1放射束(mW)3000実装タイプ表面実装
  • Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V CREE

    Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V

    CREE
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)27.35×27.35×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボードビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V

    CREE
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA2520 シリーズ 36 V

    CREE(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)47000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
  • Cree CLM1C-WKW シリーズ 表面実装 PLCC-2 4 V CREE

    Cree CLM1C-WKW シリーズ 表面実装 PLCC-2 4 V

    CREE
    879税込967
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)3.2×2.7×1.8レンズ形状ドーム色温度(K)6800LED色ピン数(ピン)2光度(mcd)2800RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 2実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4
  • Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)

    CREE
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREE

    Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)

    CREE
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)

    CREE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000