カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • オーム電機(3)
  • 好川産業(3)
  • ATEN(2)
  • ELPA(1)
  • コニカミノルタ(1)
  • 神保電器(1)
  • iHelp(1)
  • JTT(1)
  • RESIONE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EDLP」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3 CREECree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CM1Q1H1BB7R3R3CREE
81,980税込90,178
1セット(900個)
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージサイズ:6.0x5.0mm視野角:120°
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540
Cree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363 CREECree LED LED, RGB, 表面実装, PLCC-6, CLP6C-FKB-CKNPRGJBB7A363CREE
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージサイズ:6.0x5.0mm視野角:120°
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色RGBピン数(ピン)6光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)3ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2、3.2主波長(nm)540