Cree LED LED, 白, 表面実装, 3535, XPGBWT-L1-R250-00H51CREE7日以内出荷
Cree製のXLampXP-G2LEDはシリコンカーバイドSC3技術のプラットフォームを使用しているので、高性能を発揮します。XLampXP-G2は、XP-GLEDシリーズと光学的に互換性があり、ドロップイン対応の性能を向上できるので、LED器具の設計サイクルを短縮できます。このシームレスなアップグレードを利用すれば、ルーメン出力を最大で20%向上できるので、高ルーメン出力と最大効率が必要となる照明用途に対してXP-G2が最適なオプションになります。ANSI互換の色度ビン85℃でビニング済み駆動電流:1500mA(最大)低熱抵抗:4℃/W広視野角:115°電気的に中性な熱経路JEDECJ-STD-020C規格(湿度/リフロー感度)
用途LED電球、屋外照明、ポータブル照明、屋内照明及び太陽光発電照明レンズ形状正方形色温度8300KLED色白ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)5000ビュー角(°)115輝度フラックス458lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.1