カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • DEEPCOOL(3)
  • ホンダ(2)
  • エレキット(2)
  • DENALI(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • PowerLED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cree 9v」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREECree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 VCREE(1件のレビュー)
479税込527
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
LED色パッケージチップオンボードLED使用数(個)1順方向電圧(V)9放射束(mW)10900ピン数(ピン)2ビュー角(°)115レンズ形状砲弾型寸法(mm)13.35×13.35×1.15
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)CREE(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.7mm)CREE
619税込681
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)13.35×13.35×1.7シリーズCXA2LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10000ビュー角(°)115光源径(Φmm)6
Cree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430F CREECree LED, COB LED 白 3000K (13.35 x 13.35 x 1.15mm), CXA1304-0000-000C00A430FCREE
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
CreeXLampCXA1304シリーズLEDアレイ.CreeXLampCXA1304LEDアレイは、コンパクトで使いやすいプラットフォーム内でCreeの高光束、マルチダイアレイのシリーズに属します。CXA1304LED内蔵型アレイは、リフローはんだ付けを必要としない単一パッケージ内で高ルーメンの出力と高効率を発揮します。このデバイスの発光面はコンパクトかつ均一なので、指向性と無指向性の両方の照明用途に向いています。スモールフォームファクタの照明用途は、ランプの改修や照明器具の設計を含む、CXA1304に最適です。.85℃でビニング及び特性評価広視野角:115°トップサイドはんだ接続熱電対取り付けポイントNEMASSL-32011標準のフラックスビン
寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度3000KLED色RoHS指令(10物質対応)対応ビュー角(°)115輝度フラックス標準396Lm光源径(Φmm)6放射束(W)10.9順方向電圧(V)9カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 VCREE(8件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Cree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (15.85 x 15.85 x 1.7mm)CREE(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 VCREE(2件のレビュー)
489税込538
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)15.85×15.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)24000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (17.85 x 17.85 x 1.7mm)CREE
1,498税込1,648
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)17.85×17.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 V CREECree 可視光LED XHP35.2 シリーズ 表面実装 11.9 VCREE
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.65レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)135実装タイプ表面実装順方向電圧(V)11.9
Cree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (23.85 x 23.85 x 1.7mm)CREE
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 VCREE
629税込692
1個ほか
7日以内出荷
レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)CREE
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm) CREECree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)CREE
5,598税込6,158
1個ほか
7日以内出荷
寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色ビュー角(°)115
Cree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 V CREECree COB LED XLamp CXA2540 シリーズ 36 VCREE
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)23.85×23.85×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)86000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
cree ledライト特集