カテゴリ

  • 制御機器(690)
  • 空調・照明・電設資材(299)
  • パソコン/周辺機器(230)
  • カー用品(100)
  • 測定用品(71)
  • 学童・教育用品(56)
  • 防犯用品(48)
  • 防災用品(40)
  • バイク部品(36)
  • 作業服(29)
  • トラック用品・パーツ(29)
  • 家電(22)
  • 電動工具(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 電気材料(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 9v」の検索結果

関連キーワード
1,818件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V CREE

    Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V

    CREE(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)10900ビュー角(°)115順方向電圧(V)9
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    219税込241
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 温度センサー3キット ワンダーキット

    温度センサー3キット

    ワンダーキット
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
    仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと
  • LEDスティック 白色 共立プロダクツ

    LEDスティック 白色

    共立プロダクツ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)。変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)
    電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    549税込604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    246税込271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • LEDソケット4.5-12V対応 ELPA

    LEDソケット4.5-12V対応

    ELPA
    617税込679
    1個
    当日出荷
    電圧が安定しない状況でも定格電流を流すことができる定電流ダイオード内蔵。(電圧4.5V~12Vの範囲でご使用ください。) 鉄道模型等の電圧が変化をする物などに適しています。
  • Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm) CREE

    Cree COB LED 白 (13.35 x 13.35 x 1.15mm)

    CREE(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法(mm)13.35×13.35×1.15シリーズCXA色温度(K)2700輝度【フラックス】297lm、423lmLED色RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)10900ビュー角(°)115光源径(Φmm)6順方向電圧(V)9、36カラーレンダリング80順方向電流(mA)1000
  • ハイパーLEDバルブ Bullcon

    ハイパーLEDバルブ

    Bullcon
    5,998税込6,598
    1個(2個)
    5日以内出荷
    メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
    用途バックランプ種類S25シングル球タイプ使用電圧(V)+9~+16消費電流(mA)160LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED極性+・-極性指定無し光束(Lm)200(6LED)動作温度範囲(℃)-40~+60
  • Marl LED表示灯 MARL

    Marl LED表示灯

    MARL
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 作業灯/LED 連結型 AC100V/9W エスコ

    作業灯/LED 連結型 AC100V/9W

    エスコ
    17,600税込19,360
    1台
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート全長(mm)820質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz兼用)消費電力(W)9コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)62×820LED色白昼色連結数最大15灯まで明るさ(Lm)1260電球の種類LED
  • メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ モノタロウ

    メモリーバックアップ OBDⅡ対応 9V電池/12Vバッテリー 両用タイプ

    モノタロウ(76件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    本商品は、自動車のバッテリーを交換する際にOBDⅡ端子からバックアップ電源を供給するコネクターです。 本体をOBDⅡ端子(ダイアグノーシスコネクター)に取り付け、補助電源を接続するだけなので簡単に使用が可能です。 接続間違いを防止する、LEDインジケーターと警告アラームで接続間違いを防止します。 12V乗用車であること、最大6Aの電流であること、OBD IIコネクターが設備されていれば、どのアメリカ車でも使用することができます。 (※日本車、アメリカ車のみ使用可能です。※ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車専用)
    用途12V車専用適合12V車セット内容本体×1個9V用配線(230mm)×1本ワニ口)2V用配線(1.5m)×1本ヒューズガラス管線形6.5mm、長さ30mm、6A 250Vヒューズ容量(A)6販売区分業務用
  • LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
    材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
  • ACアダプター 9V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 9V

    bitstrong(ビットストロング)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラック質量(g)67出力(W)9コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)9入力電圧(V)100-240出力電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスケーブル長(cm)120プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • 定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ SEMITEC

    定電流ダイオード リードタイプ Eシリーズ

    SEMITEC(1件のレビュー)
    859税込945
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。 定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。 気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。 これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
    用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路定格電力(W)0.3許容電流(A)(逆方向)0.05対応RoHS接着部の温度(℃)150相対湿度45~75%周囲温度(℃)25±3動作温度範囲(℃)-30~150
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状角型寸法(mm)108×108高さ(mm)127材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール質量(g)416奥行(mm)35全光束(Lm)2160光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PMMA動作電圧DC10V~DC30V明るさ(Lm)2160照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(91件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
    トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
  • パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白 シュナイダーエレクトリック

    パイロットランプ 表示灯 LED A9E1シリーズ 白

    シュナイダーエレクトリック
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Acti9 iL は、モジュール式パイロットダブルインジケータ白色光です。モジュール式パイロットライト 対称 DIN レール取り付けサポート
    仕様●定格電圧:230V●範囲:Acti 9●カットアウト直径:9mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:A9E1●コード番号:211-2481アズワン品番65-7800-04
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用仕様Hi/Lo 切り替え式出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
  • ACアダプター9V24 タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター9V24

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
    スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプター。
    用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
    用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A消費電力(W)(LEDパワー)45出力【USB】 5V/1A全光束(Lm)4500本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4電源タイプ充電式使用場所屋外用使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9電球の種類LED充放電回数(回)約500照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ

    ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
    用途トラック、自動車の荷台用の照明など形状丸型寸法(mm)Φ115高さ(mm)128材質(本体)アルミ質量(g)370奥行(mm)35定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66光源LED防塵防水性能IPX7材質(レンズ)PE動作電圧DC10V~DC30V照射角60°LED使用数(個)9防水保護等級IPX7電球の種類LED販売区分業務用
  • 充電式LEDワークライト マキタ

    充電式LEDワークライト

    マキタ(22件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
    質量(kg)0.42(バッテリ除く)電源(V)14.4/18出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電流(A)(USB出力端子)2.1連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464USBタイプA型
  • 16LEDフラッシャー 共立電子産業

    16LEDフラッシャー

    共立電子産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイコンを使用したデジタル制御のLEDフラッシャーです。一列に並んだ16個の高輝度タイプのLED(発光ダイオード)が、様々なモードで点灯します。LED消灯時に少しずつ明るさが低下しながら消灯する、疑似的な残像効果を実現しています。各モードでは、進行速度や残像効果量などのパラメータを、基板上のボリュームで調節できます。(調整内容はモードによって異なります)シリアルポートを使用した数値データによる点灯パターン制御にも対応します。電源はACアダプタ等の直流電源(9~12V)またはUSB電源(5V)が使用できます。
    仕様調整ボリューム:2個(VR1,VR2)端子種別【制御】点灯制御(JP2/ENX):全体点灯 有効⇔無効・シリアル数値入力(CN4) 端子形状:6ピンコネクタ、電圧レベル:5V、通信設定:9600bps、データビット8・パリティなし・ストップビット1、数値入力形式:2進法、8進法、10進法、16進法電源電圧(V)DCジャック(CN1)/端子台(CN2):DC9~12・USBコネクタ(マイクロB)(CN3):DC5消費電流(mA)動作時最大 160(全点灯/最大輝度)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×12(ハンダ面突起含まず)
  • 9V型サイバーナビ carrozzeria

    9V型サイバーナビ

    carrozzeria
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    付属品GPSアンテナ/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)/音声認識用マイク/USB接続ケーブル/取付部品一式/限定ナンバー入りアルミプレート仕様●AUTO TA&EQ:スタンダードモード対応 / ネットワークモード非対応●DVD/CD再生:対応●GPSアンテナ:対応●USBクラス:マスストレージクラス、MTP●イコライザー:スタンダードモード:13バンド/31バンド対応 / ネットワークモード:13バンド/31バンド対応●スピーカーセッティング:対応●タイムアライメント:対応●トゥイーターゲイン(F/R独立):対応●ハイパスフィルター:対応●プリアウト最大出力レベル:2.2 V●ローパスフィルター:対応●地上デジタルTV:対応質量(kg)2.7最大出力(W)50 ×4表示方式TFTアクティブマトリクス方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(取付)236×134×161、ノーズ:227×127×16表示色1,677万色(Real 8bit)記憶容量(GB)512(SDXC使用時)画面サイズ9V型HD画素数2,764,800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]タッチパネル方式静電容量方式バックライトLED光源BluetoothBluetooth4.2最大消費電流(A)10Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)供給電流(A)最大最大1.5 (type-A)SDカード対応USB規格USB2.0 High Speed
  • カーナビフルセグ9V型フローティング KENWOOD

    カーナビフルセグ9V型フローティング

    KENWOOD
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷
    国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
    付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2形式測位:3D/DGPS使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4表面処理グレア処理表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)電源電圧(V)14.4(10.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV駆動方式TFTアクティブマトリクス外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×155受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカードタッチパネル方式静電容量式タッチパネル受信チャンネル(ch)UHF 13~52色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)バックライトLED光源(カスタム)BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T最大消費電流(A)15Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)TVチューナーフルセグ対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFATUSBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
  • 盤用LED照明 篠原電機

    盤用LED照明

    篠原電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
  • LED順送りキット ワンダーキット

    LED順送りキット

    ワンダーキット(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
    種類工作キット電源電圧(V)DC12(DC9~15可)LEDΦ5×8連結数最大10~15枚まで可能動作電流(mA)約110(DC12V時)点灯時間周期/約0.5s ~ 3s基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
  • ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ モノタロウ

    ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。 48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
    用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9販売区分業務用
  • デジタル照度計 LED照明対応 シンワ測定

    デジタル照度計 LED照明対応

    シンワ測定
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
    用途オフィスなどの照度確認に。材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。再現性±2.0%測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%三脚取付ねじ1/4インチ測定範囲(Lux)0~199900保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%測定周期2回/秒
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • 9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載 KENWOOD

    9V型ナビゲーション DVDドライブ搭載

    KENWOOD
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    先進のディスプレイオーディオ機能との融合。Apple CarPlay Android Auto のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!。安心・安全とエンターテインメント性が融合した新次元のインターフェース、 オーガニックGUI ADVANCE。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。いつでもドライバーにとって 最適な視点/視野から ナビゲーション。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能を さらに拡張。安心・安全を タイムリーにサポート。万が一の時に備えた新機能で 安心ドライブ。つながる広がる、新HD領域 彩速ナビのスマート連携で、 快適で安心・安全なドライブを
    仕様●[USB/SD]Audio:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/Vorbis/DSD●[USB/SD]Video:MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV●AM部/実用感度(S/N:20dB):28dBμV●AM部/周波数ステップ:9kHz●FM部/実用感度:8dBf(0.7μV/75Ω)●FM部/周波数ステップ:0.1MHz●HDMI出力/サンプリング周波数(音声):48kHz [HDMI source] 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI出力/量子化ビット数(音声):16bit [HDMI source] 16/20/24bit●HDMI入力/サンプリング周波数(音声):32k/44.1k/48k/88.2k/96k/176.2k/192kHz●HDMI入力/量子化ビット数(音声):16/20/24bit●VICS:FM多重、VICS WIDE●グラフィックイコライザー/調整幅 (Step):±9dB(1dB)●ケーブル長・質量(重さ):GPS アンテナ/3.5、4.0●サンプリング周波数:44.1/48/96kHz●タイムアライメント/レベル調整幅 (Step):-8~0dB(TW:0.5dB、SP:1dB)●タイムアライメント/調整幅 (Step)(cm):0~610(1●タウンページ電話番号検索:約550万件●ドライブレコーダー映像入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●ドライブレコーダー映像入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●ハイパスフィルター/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ハイパスフィルター/調整幅:6dB/Oct.●ピンポイント住所検索:約4696万件●ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT●プリアウト出力/最大出力レベル:2.0Vrms●リアビューカメラ入力/映像入力レベル:1Vp-p/75Ω●リアビューカメラ入力/信号処理方式:NTSCコンポジット映像信号/HD-ACT●リージョンNo.:2●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/スロープ:-6dB/Oct.~-24dB/Oct●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/位相:正転/反転●ローパスフィルター(サブウーファー出力)/調整幅:6dB/Oct.●映像入力(フロントカメラ入力)/映像出力レベル:1Vp-p/75Ω●画素配列:RGBストライプ配列●外部機器通信端子:電源ハーネス内蔵●急速充電:USB BC1.2●最大供給電流:DC 5V 3A●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、Galileo、BeiDou●受信信号:L1、L1S(SLASのみ対応)●詳細地図掲載エリア:全国約1401都市●測位形式:3D/DGPS●地図データ:2025年01版(春)●訪問宅電話番号検索:総件数:約1375万件 ピンポイント:約1270万件適合【チャンネル】2.4GHz:1~11ch 5GHz:W52(36/40/44/48ch)、ディスク:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)適合機種本機でコントロールできる iPhone:iPhone 16e、iPhone 16 Pro Max、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)本体/ 2.6質量(g)GPS アンテナ/3.5m:約84、4.0m:約40(1本あたり/ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-10~+60周波数(Hz)ハイパスフィルター/カットオフ/30~250、ローパスフィルター(サブウーファー出力)/カットオフ:30~250外形寸法(mm)アンテナ形状・エレメント:フィルム型・91(I形)規格著作権保護/SCMS-T出力最大+13dBm最大出力(W)50×4表示方式透過型広視野角液晶、1677万色(Real 8bit)定格出力(W)28×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)周波数グラフィックイコライザー/62.5Hz~16kHz電源電圧(V)14.4(10.5~16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI出力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、HDMI入力/プラグ差込口 :10.8×7.5×26.5、本体/234×134×190、GPS アンテナ/36×12.8×33光源LCDバックライト:LED光源(カスタム)インピーダンス4~8Ω解像度HDMI入力/1280×720p 59.94Hz/60Hz 720×480p 59.94Hz/60Hz 640×480p 59.94Hz/60Hz、HDMI出力/1920×1080p 50Hz/60Hz 1920×1080i 50Hz/60Hz 1280×720p 50Hz/60Hz 720×576p 50Hz 720×480p 60Hz[HDMI source] 1280×720P_59.94Hz/60Hz 720×480P_59.94Hz/60Hz 640×480P_59.94Hz/60Hz入力端子HDMI入力/TYPE-D 1系統、ドライブレコーダー映像/RCA 1系統、マイク/3.5Φ Mini-Jack、リアビューカメラ/RCA 1系統、映像入力(フロントカメラ入力)/RCA 1系統駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz、FM部/76.0MHz~99.0MHz画面サイズ9V型HDパネルセキュリティOPEN/WEP/WPA(Personal)/WPA2(Personal)/WPA3(Personal)出力端子HDMI出力/TYPE-D 1系統、プリアウト:フロント/リア/サブウーファー信号方式HDMI出力/音声:リニアPCM、HDMI入力/音声:リニアPCM、NTSC画素数2764800個 水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体/(W×H×D)178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)タッチパネル方式静電容量方式タッチパネル(グレア処理)デバイスタイプBR/EDR量子化ビット数16/20/24bit(直線)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネルBluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠最大消費電流(A)15周波数帯域(GHz)2.4GHz:2.401~2.473 5GHz:5.150~5.250オーディオコーデックLDAC/SBC/AAC対応SDカードSD/SDHC/SDXC無線LANIEEE802.11 b/g/n/a/ac対応プロファイルHFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PANオーディオディスク:MP3/AAC/WMA/WAV/FLAC/VorbisUSB(Type-C)USB2.0 High Speed
  • 小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A サンテック

    小型LEDライト用ACアダプター DC9V 2A

    サンテック
    4,098税込4,508
    1個
    17日以内出荷
    サンテック小型LEDライト用ACアダプターです。
    出力DC9V 2Aコード長さ(m)2入力AC100~240Vアズワン品番69-3901-25プラグ形状DC:外径/Φ5.5mm、内径/Φ2.5mm
  • カーナビフルセグ9V型インダッシュ KENWOOD

    カーナビフルセグ9V型インダッシュ

    KENWOOD
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
    付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7質量(kg)本体部:2.6形式測位:3D/DGPS使用温度範囲(℃)-10~+60最大出力(W)50×4表面処理グレア処理表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD)センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)電源電圧(V)14.4(10.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応)周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV駆動方式TFTアクティブマトリクス外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin)受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応)画面サイズ9V型HDパネル(1280×720)画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB)埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×160受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカードタッチパネル方式静電容量式タッチパネル受信チャンネル(ch)UHF 13~52色数表示方式:1677万色 (Real 8bit)バックライトLED光源(カスタム)BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T最大消費電流(A)15Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch)TVチューナーフルセグ対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFATUSBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
  • LEDワークライト Modes

    LEDワークライト

    Modes
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    自動車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト、建機など様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 12V・24V兼用タイプ 9灯
    材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)13.5定格電圧(V)12~30本体質量(g)370光源1.5Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)117×100×38(±1)明るさ(Lm)2160(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
...