カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • XEROX(1)
  • イトーキ(3)
  • 三菱電機(1)
  • 富士フイルム(8)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cwaa」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cree LED LED, 赤, 表面実装, PLCC-4, CLM4B-RKW-CWAXBAA3 CREE

    Cree LED LED, 赤, 表面実装, PLCC-4, CLM4B-RKW-CWAXBAA3

    CREE
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Cree製のCLM4シリーズの1-in-1SMDLEDは、業界標準のPLCC4パッケージに収納されています。高い信頼性により、CLM4LEDは幅広い環境下で機能します。この機能により、CLM4シリーズは照明用途の条件下での使用に最適です。CLM4の視野角は広いので、チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途に最適です。これらのLEDはフラットトップの発光面を備えているので、照明パイプとのペアリングに適しています。。業界標準PLCC4パッケージ。サイズ:3.2x2.7mm。視野角:120°。黒と白のフェイスを用意。
    レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色赤ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3主波長(nm)630
aaaa 電池特集