カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 光エレクトロニクス製品(7)
絞り込み
ブランド
  • CREE
  • モノタロウ(6)
  • ELPA(37)
  • エレキット(10)
  • ケニス(10)
  • ROHM(22)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](6)
  • ワンダーキット(7)
  • 坂詰製作所(3)
  • ナリカ(33)
  • IDEC(和泉電気)(37)
  • RS PRO(371)
  • omron(オムロン)(122)
  • KINGBRIGHT(108)
  • シュナイダーエレクトリック(82)
  • SIEMENS(80)
  • SPARKFUN(76)
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • SICK(73)
  • マリンテック(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3v」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V CREECree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 VCREE
1,998税込2,198
1セット(60個)
7日以内出荷
寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 V CREECree 可視光LED XP-G2 シリーズ 表面実装 3 VCREE
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージSMDビュー角(°)125実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
Cree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 V CREECree 可視光LED CLM4B-RKW シリーズ 表面実装 PLCC-4 3 VCREE
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)630LED色ピン数(ピン)4光度(cd)2.8RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージPLCC 4ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3
CLM1Bシリーズ SMD LED 青 CREECLM1Bシリーズ SMD LED 青CREE
79税込87
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●色:青●電圧[V]:3.0V●電流[A]:35mA●消費電力[W]:129.5W●パッケージ:-●呼び寸法:-●光度[cd]:500mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:450nm●波長(max)[nm]:475nm●視野角[°]:-●長さor径:3.2mm●幅:2.8mm●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2217-39
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree 中出力LED XLamp XQ-A シリーズ 表面実装 3.3 VCREE
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)1.6×1.6×1.6レンズ色クリアレンズ形状ドームLED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ1616 (0606)放射束(mW)1000ビュー角(°)100輝度フラックス51.7 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V CREECree XLamp CXA3070 シリーズ 36 VCREE
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
寸法(mm)27.35×27.35×1.7レンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボードビュー角(°)115順方向電圧(V)36