絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日立製作所

日立製作所のページです。日立製作所は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 日立製作所
設立1920/02/01
所在地〒100-8280 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ポケット線量計 日立製作所【レンタル】ポケット線量計日立製作所
4,590税込5,049
1台
翌日出荷から5日以内出荷
ポケットに差せる超小型線量計。 リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!
その他電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さいセット内容本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1)測定範囲0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h質量(g)約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時)スイッチ押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ)電源一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1表示4桁表示、単位、電池残量寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×15×110検出器シリコン半導体検出器表示範囲0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと)電池寿命(連続時間)約700(約1ヶ月)(室温:20℃時)指示誤差【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h)直線性【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h)測定対象放射線γ線特性【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正)サービス分類レンタル
メタルネジつきホーセンド 日立製作所メタルネジつきホーセンド日立製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番199-8670材質/仕上黄銅質量(g)64内径(Φmm)13取付ねじG1/2アズワン品番64-6512-20
スプレーガン(大口径) 日立製作所スプレーガン(大口径)日立製作所
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
通常のスプレイガンに比べて約50%(メーカー比)散水量が増えています。 レバーの握り方で直射・噴射・止水の切り替えが可能です。 ホースタケノコ部を外すと、G3/4の内ネジとなっており、ニップル等を 使いネジ接続も可能です。
トラスコ品番197-7081材質/仕上亜鉛、黄銅質量(g)400適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-6512-29
ビルジポンプ 日立製作所ビルジポンプ日立製作所
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。付属品ストレーナー(ごみよけ)全長(mm)348出力(W)200周波数(Hz)60消費電力(W)340全幅(mm)240出力200(W)50/60Hz全高(mm)265全揚程(m)4吐出量(L/min)95口径(mm)30
ステンレスホースリール 日立製作所ステンレスホースリール日立製作所
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
内径15mmのホースを約70m、内径18mmの ホースを約50m巻取り可能です。 車輪が付いているので移動が簡単です。
付属品バンド(5365-D)2個付トラスコ品番199-8741幅(mm)475材質/仕上本体:ステンレス、管:黄銅高さ(mm)750質量(g)8000奥行(mm)445アズワン品番64-6512-48
ステンレスホースリール 日立製作所ステンレスホースリール日立製作所
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
内径15mmのホースを約30m巻取り可能なホースリールです。
付属品バンド(5365-D)2個付トラスコ品番197-7054幅(mm)290材質/仕上本体:ステンレス、管:黄銅高さ(mm)550質量(g)6500奥行(mm)400アズワン品番64-6512-47
ロケットノズル(アンティーク) 日立製作所ロケットノズル(アンティーク)日立製作所
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
強化接手リーサルカップリングシステムを使用した散水ノズルです。 口金差し込み部が抜けにくい4本爪仕様で強度が上がっています。 先端をまわして直射・噴霧・止水の切替えが可能です。
トラスコ品番197-7064材質/仕上黄銅、PP質量(g)274アズワン品番64-6512-02
育苗ノズル 日立製作所育苗ノズル日立製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
育苗用の散水ノズルです。
適合ホース内径(Φmm)15~18材質/仕上黄銅、亜鉛、ステンレス付属品バンド(5361-C)1個付
フォッグノズル 日立製作所フォッグノズル日立製作所
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
鉢・プランター用の散水ノズルです。