絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CROUZET

CROUZETのページです。CROUZETは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act CROUZETM/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire actCROUZET
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズCROUZET
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCCROUZET
639税込703
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
DCモーター Crouzet  24V CROUZETDCモーター Crouzet 24VCROUZET
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NCCROUZET
679税込747
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)Silver NickelコンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
Crouzet マイクロスイッチ レベル NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル NO/NCCROUZET
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類レベル材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)Gold Plated Silver Nickel機械的寿命3 x 10^7OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NCCROUZET
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類ボタン材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)銀ニッケル機械的寿命3 x 10^7Operations動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電源外部タイマ機能シングルコンタクト数1時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレールCROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
取付方式DIN RailスイッチSPDT電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON Pulse TimerターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールCROUZET
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレールCROUZET
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100h遅延時間30 msコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式OFF DelayターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
DCモーター Crouzet  ブラシ 24V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 24VCROUZET
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
モータータイプブラシ電源電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Crouzet  ブラシ 12V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 12VCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心モータータイプブラシ電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
DCモーター Crouzet  ブラシレス 24V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシレス 24VCROUZET
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dcモータータイプブラシレス幅(mm)57深さ(mm)57
DCギアモータ Crouzet CROUZETDCギアモータ CrouzetCROUZET
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズCROUZET
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
高さ(mm)【桁】8質量(g)50桁数8ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付 CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー パネル取付CROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
取付方式パネル取り付けシリーズSyr-Line時間増分時間 , 分 , 秒電源外部ターミナルタイププラグインRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー インターバル シングル動作 DINレールCROUZET
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能シングル時間0.1s→100h材質(コンタクト)ニッケルシルバーコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式IntervalターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet 拡張モジュール リレー CROUZETCrouzet 拡張モジュール リレーCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジックモジュール リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール リレーCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール ディスプレイ付き リレーCROUZET
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet タイマー リレー パネル取付 CROUZETCrouzet タイマー リレー パネル取付CROUZET
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
DCギアモータ Crouzet 82869シリーズ CROUZETDCギアモータ Crouzet 82869シリーズCROUZET(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)6長さ(mm)79.6幅(mm)54.2寸法(mm)79.6×54.2×65.7モータータイプ【DC】ブラシ最大出力トルク(N・m)2深さ(mm)65.7RoHS指令(10物質対応)対応許容入力3Wギヤヘッドの種類楕円形
Crouzet 79 209 528 モーターブラシ CROUZETCrouzet 79 209 528 モーターブラシCROUZET
23,980税込26,378
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様【併用】モータRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプブラシ
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3 CROUZETCrouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3CROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6寸法(mm)107.6×35.5×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式アナログ出力点数2入力方式アナログ, PT100入力点数2電源電圧(V)24dcディスプレイなし動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:XD26CROUZET
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
シリーズXD26出力方式Relay出力点数10入力方式Analogue, Digital入力点数16ディスプレイあり動作温度(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートSerial, USB併用可能製品XD26 Series
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:Millenium 3CROUZET
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
容量【プログラム】368 ビットシリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式アナログ、デジタル入力点数16メモリー368 (データメモリ)ビットディスプレイありインターフェイス【プログラミング】Front PanelRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品XD26シリーズ
Crouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12 CROUZETCrouzet ロジック制御ユニット シリーズ名:CD12CROUZET
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
容量【プログラム】120行(ラダー)、350ブロック(FBD)シリーズCD12出力方式リレー出力点数4入力方式アナログ、デジタル入力点数8ディスプレイあり動作温度(℃)-20インターフェイス【プログラミング】Computer, Operating PanelRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートシリアル、USB併用可能製品CD12シリーズ
Crouzet メモリ Memory Millenium IIIシリーズ用 CROUZETCrouzet メモリ Memory Millenium IIIシリーズ用CROUZET
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMemory併用可能製品Millenium III Series
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDTCROUZET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル SPDTCROUZET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類レベルターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Crouzet アクチュエータ CROUZETCrouzet アクチュエータCROUZET
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-E CROUZETCrouzet PLC (CPUユニット)ユニット シリーズ名:XDP24-ECROUZET
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
幅(mm)90容量【プログラム】2kオクテット電圧(V)24dcシリーズXDP24-E出力方式リレー出力点数8入力方式デジタル入力点数16 (デジタル)ディスプレイあり入出力点数16 / 8インターフェイス【プログラミング】イーサネット、USBネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応通信ポートRS485併用可能製品PLC
ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ CROUZETステッピングモータ Crouzet ユニポーラCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ Crouzet CROUZETシグナルコンディショナ CrouzetCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用 CROUZETケーブル ケーブル Millenium IIIシリーズ用CROUZET
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:Millenium IIIシリーズ●USBケーブル. Crouzet M3コントローラ及びプログラミングソフトウェアと共に使用 異なる長さを用意: 2 m、3 mRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SP-NO/NC 24→240V ac/dc 35mmCROUZET
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:Speed 、 電源電圧:24 → 240 V ac/dc 、 接点構成:SP-NO/NC 、 遅延時間:15 ms 、 動作温度 Max:+50℃RoHS指令(10物質対応)対応