カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • CROUZET
  • アズワン(1)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crouzet」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Crouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ メカニカル 7 パネル取り付け CHM48シリーズCROUZET
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高さ(mm)【桁】4桁数7方向【カウント】アップカウントモード時間
Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDTCROUZET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ローラレバーターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
モニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet DPDT 220→480V ac 35mmCROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ プランジャー NO/NCCROUZET
679税込747
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)Silver NickelコンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
Crouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー 非対称 シングル動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
電源外部タイマ機能シングルコンタクト数1時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン NO/NCCROUZET
689税込758
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類ボタン材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)銀ニッケル機械的寿命3 x 10^7Operations動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー マルチ動作 DINレールCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Crouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ ボタン SPDT-NO / NCCROUZET
639税込703
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類ボタンコンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NC
DCモーター Crouzet  24V CROUZETDCモーター Crouzet 24VCROUZET
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様【出力スピード】2770 rpm、【コアコンストラクション】鉄心軸径(Φmm)8長さ(mm)103許容電流(A)3最大出力トルク(N・m)170m電源電圧(V)24寸法(Φ×mm)63.2×103RoHS指令(10物質対応)対応許容入力50W
空圧シャトル弁 1袋 3個入 CROUZET空圧シャトル弁 1袋 3個入CROUZET
21,980税込24,178
1袋(3個)
6日以内出荷
。OR / AND論理素子。2種類のシンプルな論理素子がOR及びAND特性を提供。 色分けされたボディ - 青がOR素子、緑がAND素子 機械的寿命 10 7回
仕様●メーカーシリーズ:81●ロジック機能:OR●接続タイプ:チューブ●チューブの接続:4mm●最大流量率:170NL/min●最低使用圧力:2バール●最高使用圧力:8バール●コード番号:486-8973アズワン品番65-8049-36
Crouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オフディレー シングル動作 DINレールCROUZET
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100h遅延時間30 msコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式OFF DelayターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
M/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire act CROUZETM/Sw 83137 SPCO quick-conn Wire actCROUZET
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様CSA、UTE、VDE. ロータリコントロール式のマイクロスイッチ. ロータリコントロールとステンレススチール製ワイヤレバー付きの保護構造のマイクロスイッチ。 切換機能。 8.3 °に設定されたコントロールレバーにより高感度。 6.3 mmファストンタブによる接続。RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ Crouzet ユニポーラ CROUZETステッピングモータ Crouzet ユニポーラCROUZET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet マイクロスイッチ レベル NO/NC CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル NO/NCCROUZET
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様【スイッチハウジング】V4ハウジングアクチュエータの種類レベル材質(ケース)PET操作力(N)0.6材質(コンタクト)Gold Plated Silver Nickel機械的寿命3 x 10^7OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+125コンタクトのコンフィギュレーションNO/NCコンタクト定格電流(A)5@250Vcリリース力(N)0.1
Crouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンパルス シングル動作 DINレールCROUZET
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
取付方式DIN RailスイッチSPDT電源外部接点構成SPDT最大電流(A)8電源電圧(V)24→240ac,24dcタイマ機能シングル時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応操作方式ON Pulse TimerターミナルタイプScrew時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet タイマー リレー パネル取付 CROUZETCrouzet タイマー リレー パネル取付CROUZET
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
シグナルコンディショナ Crouzet CROUZETシグナルコンディショナ CrouzetCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作  DINレール CROUZETCrouzet 遅延リレー オンディレー マルチ動作 DINレールCROUZET
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DIN Rail電源外部タイマ機能多機能時間0.1s→100hコンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応時間増分時間 , 分 , 秒
Crouzet アクチュエータ CROUZETCrouzet アクチュエータCROUZET
439税込483
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプアクチュエータRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet ロジックモジュール リレー CROUZETCrouzet ロジックモジュール リレーCROUZET
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
モジュールロジック制御モジュールシリーズMillenium 3RoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 拡張モジュール リレー CROUZETCrouzet 拡張モジュール リレーCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式リレー入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
DCギアモータ Crouzet CROUZETDCギアモータ CrouzetCROUZET
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Crouzet マイクロスイッチ レベル SPDT CROUZETCrouzet マイクロスイッチ レベル SPDTCROUZET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
アクチュエータの種類レベルターミナルタイプタブコンタクトのコンフィギュレーションSPDT動作温度範囲(℃)-20~+125材質(コンタクト)Nickel Silver材質(ケース)ポリアミド機械的寿命10^7Operations
Impulse counter CIM24 24VAC 10I/S WR CROUZETImpulse counter CIM24 24VAC 10I/S WRCROUZET
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:5●最大カウント周波数:10Hz●コード番号:236-3526アズワン品番65-7269-61
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc DINレール 1袋 10個入 CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc DINレール 1袋 10個入CROUZET
159,800税込175,780
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:20 A rms●取り付けタイプ:DINレール●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8218アズワン品番65-8053-34
熱伝達パッド サーマルパッド 1袋 20個入 CROUZET熱伝達パッド サーマルパッド 1袋 20個入CROUZET
8,198税込9,018
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:サーマルパッド●併用可能製品:Solid State Relay●コード番号:234-8864アズワン品番65-8053-99
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2461アズワン品番65-8052-96
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 4 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium Slim Millenium スリム 4 4CROUZET
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コントロールパネル●メーカーシリーズ:Millenium Slim ( Millenium スリム)●入力数:4●出力タイプ:トランジスタ●アナログ入力数:4●電源電圧:24 V dc●出力数:4●プログラミングインターフェイス:Computerアズワン品番65-7270-02
DCモーター Crouzet  ブラシ 12V CROUZETDCモーター Crouzet ブラシ 12VCROUZET
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様【コアコンストラクション】鉄心モータータイプブラシ電源電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズ CROUZETCrouzet 電子カウンタ LCD 8 パネル取り付け CTR24シリーズCROUZET
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
高さ(mm)【桁】8質量(g)50桁数8ディスプレイLCDRoHS指令(10物質対応)対応
Crouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3 CROUZETCrouzet 拡張モジュール アナログ 2 x Output 24 V dc Millenium 3CROUZET
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
長さ(mm)107.6寸法(mm)107.6×35.5×70取付方式DINレールモジュールI/O拡張シリーズMillenium 3出力方式アナログ出力点数2入力方式アナログ, PT100入力点数2電源電圧(V)24dcディスプレイなし動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応通信ポート【番号】2
モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm CROUZETモニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mmCROUZET
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2464アズワン品番65-8053-03
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 6CROUZET
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:6●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:4●コード番号:236-3516アズワン品番65-7268-33
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2465アズワン品番65-8052-98
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入 CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:100 A rms 最大負荷電圧:660 V ac/dc パネルマウント 1袋 24個入CROUZET
639,800税込703,780
1袋(24個)
7日以内出荷
仕様●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:100 A rms●シリーズ:GN●最小負荷電圧:48 V ac/dc●最大負荷電圧:660 V ac/dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:236-8188アズワン品番65-8053-81
ソリッドステートリレー用ヒートシンク CROUZETソリッドステートリレー用ヒートシンクCROUZET
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●アクセサリタイプ:ヒートシンク●併用可能製品:パネル取り付けソリッドステートリレー●コード番号:233-2462アズワン品番65-8054-07
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウント CROUZETソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 Vrms パネルマウントCROUZET
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●最小負荷電流:5 m アーム●最大負荷電流:25 A●シリーズ:GN●最小負荷電圧:24 Vrms●最大負荷電圧:280 Vrms●スイッチングタイプ:ゼロクロス●コード番号:233-2469アズワン品番65-8052-89
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16 CROUZETロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 6 16CROUZET
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:16●出力タイプ:リレー●アナログ入力数:6●出力数:10アズワン品番65-7269-28