モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm
- 仕様
- 監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















