カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- CROUZET
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- SPARKFUN(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TSUNODA(ツノダ)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- ホンダ(1)
- ワイドミュラー(2)
- 東栄管機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ts mws」の検索結果

モニタリングリレー Crouzet SPDT 3×208→3×480V ac 92.6mm
CROUZET¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:3 x 208 → 3 x 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧●電気フェーズ:3●電圧検出範囲:183 → 528 V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間: 650 ms●幅:92.6mm●MWSシリーズ位相制御リレー. 3相ネットワーク制御: 相順位、相の総損失 マルチ電圧: 3 x 208 → 3 x 480 V ac 独自の電圧供給を制御 真の実効値(true RMS)で測定。 LEDステータスインジケータRoHS指令(10物質対応)対応