CYNERGY3

CYNERGY3のページです。CYNERGY3は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在49件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


材質真鍮製 シリーズFSVPLC 圧力【最大】8バール 検出方式インライン 接続1 BSPメス 電源電圧(V)5ac 対象【監視】液体 動作温度(℃)+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプ延長チューブ 併用可能製品垂直プラスチックスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプM12ケーブルセット 併用可能製品液体レベルセンサ
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)ポリスルホン 取付方式シャーシ取り付け 検出方式光学式センサ ケーブル長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力トランジスタ
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接点構成SPNO 長さ(mm)27.6 寸法(mm)27.6×7.3×8.5 高さ(mm)8.5 取付方式基板実装 奥行(mm)7.3 コイル抵抗(Ω)140 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電流(AC A)0.5 最大スイッチング電流(DC A)0.5 最大スイッチング電圧(AC V)20 最大スイッチング電圧(DC V)20dc コイルと接点間の耐電圧(kV)3ac/dc
1個
5,510 税込6,061
5日以内出荷

接点構成SPNO 長さ(mm)60 寸法(mm)60×15.8×18.5 高さ(mm)18.5 取付方式基板実装 奥行(mm)15.8 コイル抵抗(Ω)28 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)3 最大スイッチング電流(DC A)2 最大スイッチング電圧(AC V)7000 最大スイッチング電圧(DC V)7000 コイルと接点間の耐電圧(kV)17
1個
13,790 税込15,169
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点構成SPNO 極数1 長さ(mm)22.86 寸法(mm)7.62(Dia.)×22.86 取付方式基板実装 奥行(mm)7.62(Dia.) コイル抵抗(Ω)160 コイル電圧(V)5dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 最大スイッチング電圧(AC V)300 最大スイッチング電圧(DC V)350 コイルと接点間の耐電圧(kV)1dc
1個
3,520 税込3,872
5日以内出荷

接点構成SPNO 長さ(mm)30 寸法(mm)30×10×12 高さ(mm)12 取付方式基板実装 奥行(mm)10 コイル抵抗(Ω)1.55k コイル電圧(V)24dc RoHS指令(10物質対応)対応 最大スイッチング電流(AC A)1 最大スイッチング電流(DC A)1 コイルと接点間の耐電圧(kV)7
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ポリプロピレン 検出方式重量 最大圧力(bar)100バール 動作温度(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

コンタクトのコンフィギュレーションSP-NO 材質(コンタクト)ロジウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)ポリビニリデンフッ化物 検出方式フロート RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NO / NC 動作温度範囲(℃)-10~+105
1個
7,500 税込8,250
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 検出方式フロート RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力NO / NC 動作温度範囲(℃)-20~+75
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)ステンレススチール304 取付方式ケーブル取り付け ケーブル長(m)5 検出方式フロート 最大圧力(bar)4 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)60/DC 最大電流(mA)250
1個
33,880 税込37,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(本体)PE ケーブル長(m)5 検出方式フロート 最大電流(A)1dc,4ac 最大圧力(bar)10 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチ出力ダイレクトロード 動作温度範囲(℃)0~+55
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,624 税込8,386
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


仕様最大流量:0.9 L/min 、 電気的接続:ケーブル 、 制御出力:リレー 、 パイプの直径範囲:15 mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 塩化液体では使用不可. フロースイッチ - N/O. Cynergy3のフロースイッチシリーズ これらのフロースイッチはリードスイッチベースであり、最大10バールの圧力まで液体のフローを監視できます。 このシリーズのフロースイッチは水平又は垂直に取り付けることができ、最低フロー制限があります。 フロースイッチは水中での使用に最適ですが、弱酸性液体でも使用できます。. 主に温水又は冷水用。各種化学薬品にも使用可能 定格圧力: 最大150 psi スイッチング電流: 1 A dc / ac (rms) スイッチング電圧: 240 V dc / ac (rms) スイッチング電力: 15 W (15 VA)抵抗負荷 動作温度: 最大85 ℃ 垂直又は水平取り付け 標準的な圧縮継手又はプッシュフィット式継手 冷水での使用に関してはWRAS認定取得済み 250 mmリード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

CYNERGY3RSF78Y100RN
RoHS
材質PP White 最大出力25VA 比重Min. Fluid SG:0.8 使用周囲温度(℃)-20~100 レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20 材質(ガスケット)Nitrile RoHS指令(10物質対応)対応 引出し100cm PVC 16/0.2 認定取得UL 温度範囲(°F)-4~212 スイッチング電流(A)0.6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)120 最大スイッチング電力(VA)25
1個
2,398 税込2,638
欠品中

1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
欠品中

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

CYNERGY3RSF66A25B100
RoHS
材質PPS 全長(mm)127 Grey 比重Minimum Liquid SG:0.85 使用周囲温度(℃)-10~85 レベル(mm)Upper Switch:30、 Lower Switch:100 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 温度範囲(°F)14~185 スイッチング電流(A)Max0.6 最大スイッチング電圧(AC V)240 最大スイッチング電圧(DC V)120 最大スイッチング電力(VA)25
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷