材質PP
色White
最大出力25VA
比重Min. Fluid SG:0.8
使用周囲温度(℃)-20~100
レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20
材質(ガスケット)Nitrile
RoHS指令(10物質対応)対応
引出し100cm PVC 16/0.2
認定取得UL
温度範囲(°F)-4~212
スイッチング電流(A)0.6
最大スイッチング電圧(AC V)240
最大スイッチング電圧(DC V)120
最大スイッチング電力(VA)25
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
材質PP
色Opaque
最大出力(W)100
比重Min. Fluid SG:0.85
使用周囲温度(℃)-20~100
レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20
材質(ガスケット)Nitrile
RoHS指令(10物質対応)対応
引出し100cm PVC 16/0.2
認定取得UL&NSF
温度範囲(°F)-4~212
スイッチング電流(A)Max1
最大スイッチング電圧(AC V)300
最大スイッチング電圧(DC V)300
最大スイッチング電力(VA)100
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
関連キーワード