1,037件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMA
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JE
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1本
特価
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9
形状四角形90° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)15.875 精度K級 内接円直径(Φmm)15.875 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 サライ刃先形状3段チャンファー サライ刃角度(°)45
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク)
用途側面切削 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 表面処理Cコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Cコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ショート刃長)
用途平面切削・側面切削・溝切削 材質超硬合金(CARBIDE) 仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工 ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)
用途側面切削 刃数4 仕様仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途側面切削 刃数2 シャンク径公差(mm)h6 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)6 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03 仕様中仕上げ・仕上加工
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃ステンレス用
用途ステンレス用 側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 材質粉末ハイス(高速度鋼) 刃数2 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬 刃数2 種類ペンシルネック 表面処理ATH 刃先形状ボール ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h5
1個
4,198 税込4,618
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)面取りカッター
1本で幅広いサイズの面取りができ、美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:鋳鉄、軟鉄、合金鋼など。 トラスコ品番815-1968 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)50 先端角(°)90 外径4 シャンク径(mm)4 最大面取径(Φmm)3 最小面取径(Φmm)2.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。ナノコンポジット皮膜を採用し、高速切削・仕上げ切削に優れています。
用途被削材:鋼、一般用。適用カッター: ABPF(アルファボールプレシジョンF)。鋼一般用。CBNインサート。鋼高速仕上げ用。45~65HRCの焼入れ鋼用 材質超硬合金、CBN RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサート
RoHS
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)
RoHS
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 。被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。 トラスコ品番427-6523 材質ハイス 全長(mm)165 刃長(mm)65 シャンク径(mm)32 刃径(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷

マルチレイヤー構造で密着性、皮膜硬度、耐酸化性の向上を実現しました。耐欠損性の高い超微粒子超硬合金素材をPNコーティングの組み合わせにより、工具突出しの長い加工や削り代が不均一な加工に対して性能を発揮します。
用途被削材:鋼、鋳鉄用。 適合シャンク:ABPF20形 トラスコ品番823-0310 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN220408 HC844
RoHS
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用 仕様COAT トラスコ品番429-5722 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用チップ
RoHS
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN160308 HC844
RoHS
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用 仕様COAT トラスコ品番429-5650 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1箱(10個)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/+0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング 刃径公差0/-0.03 ねじれ角(°)30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイトヨウチップ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,098 税込10,008
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.12
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金 材質粉末ハイス 全長(mm)50 直径(Φmm)3.12 溝長(mm)18 先端角(°)130 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30~32 シャンク径(mm)4
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷