高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。
高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。
4枚刃にて高能率加工を実現。
先端部特殊刃形で切削性能を向上。
TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。
不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。
広いチップポケットで切りくず排出性を向上。
高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6刃径公差(mm)0/-0.015関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPM4-TH (ミディアム刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬ノンステップボーラー(2Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ2Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(30Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ30Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(10Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ10Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。
刃径1mm~12mmをラインナップ。
多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。
低抵抗ラジアス刃形状。
振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。
高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。
4枚刃にて高能率加工を実現。
先端部特殊刃形で切削性能を向上。
TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。
不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。
広いチップポケットで切りくず排出性を向上。
高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応