チップ TPKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
フライス切削用インサート TEEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から8日以内出荷
形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
フライス切削用インサート TEKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0