カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マクセル(2)
- 三菱電機(2)
- 東芝(3)
- ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
- RS PRO(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- ミツビシ(17)
- SMC(7)
- Igus(イグス)(7)
- タカチ電機工業(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- エスコ(5)
- オーム電機(4)
- コノエ(4)
- ホンダ(4)
- カシムラ(4)
- testo(テストー)(4)
- ブランドをもっと見る
「R2032」の検索結果

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥52,980税込¥58,2781本翌日出荷から6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工切込み角度(°)90外径公差0-0.2最大切込み(mm)3仕上区分荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL
アルファ ポリッシュミルVタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工分類仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2