アルファ ポリッシュミルVタイプ
モジュラータイプ、高精度。
研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。
再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!
加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。
インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
- 用途
- 平面切削
側面切削
溝切削
彫込み加工
R加工
バーチカル加工
- 分類
- 仕上げ:荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
- 切込み角度(°)
- 90
- 最大切込み量ap(mm)
- 3
- 外径公差
- 0-0.2
- 内容量
- 1個
超硬エンドミル の新着商品
カテゴリ












