フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)15.875厚さ(mm)2.38精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
形状四角形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)1.59内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013