カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 京セラ(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • タンガロイ(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPMN160308」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ用チップ TPMN160308 HC844 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップ TPMN160308 HC844MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPMN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMN-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPMN-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
tpgn160308特集