バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-BEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ
シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!!
Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現!
高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上!
新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。
新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。
チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。
上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
チップ VNMG-ABMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-BHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18