レンチ(フェースミル用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷
寸法a(mm)80.0適合替刃・カッターA45E-4○○○RA45E-5○○○RA45D-4○○○RSE90-4○○○R(○○)SE90-4080RSE90-4100RSE90-4125R寸法b(mm)30.0寸法c(mm)4.0
α45フェースミル A45E形 汎用カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
20°ポジインサート使用。一般鋼、軟鋼、ステンレス鋼、軽合金切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削仕様荒加工・仕上げ加工切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5
α45フェースミル A45D形 汎用カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工適合チップSD□42□N-□9(Y)SDKR42TN最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5