カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • 富士電機(53)
  • SMC(220)
  • 三菱電機(67)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • 三菱マテリアル(14)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • スズキ(9)
  • TOTO(4)
  • テクノプラン(3)
  • 日進医療器(車イス)(3)
  • NACHI(不二越)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
  • カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ahx」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ DNMG-V-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ DNMG-V-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ VNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ahx672特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ahx672