カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 京セラ(87)
  • タンガロイ(81)
  • 住友電工ハードメタル(72)
  • 三菱マテリアル(50)
  • イスカル(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • ケナメタル(16)
  • ワルター(15)
  • サンドビック(5)
  • SANDVIK(3)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnmg150408」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-C-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-C-CE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-A-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-A-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-V-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-V-V

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-A-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-A-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-F-FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-F-FE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-A-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-A-AH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
    形状ひし形
  • チップ DNMG-A-AY MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-A-AY

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-V-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-V-VA

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-R-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-R-RE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-B-BH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-B-BH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-D/P-DE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-D/P-DE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質GX30形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-C-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-C-CT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-D/P-PV MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-D/P-PV

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質IP100S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-B-BE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-B-BE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
タンガロイ tnmg160404特集