カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dnmg150408 tm」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
  • チップ DNMG*E-TM タンガロイ

    チップ DNMG*E-TM

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9215

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工用。コーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
  • チップ DNMG-TM タンガロイ

    チップ DNMG-TM

    タンガロイ
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状ひし形穴つき55°寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)12.7
  • 55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6225

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • 55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9235

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
    用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9205

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
    用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ T6215 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T6215

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • 55°菱形 ネガチップ AH120 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH120

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55°菱形 ネガチップ AH6235 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ AH6235

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
  • スクレーパー タンガロイ

    スクレーパー

    タンガロイ(7件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷
    材質MD10
  • チップ DNMG 京セラ

    チップ DNMG

    京セラ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-TM タンガロイ

    チップ CNMG-TM

    タンガロイ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ DNMG-GU 住友電工ハードメタル

    チップ DNMG-GU

    住友電工ハードメタル
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM2501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
    寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
    トラスコ品番429-3934寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.762材種TM1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG-SM タンガロイ

    チップ DNMG-SM

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80度寸法L(mm)15.50寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)4.00切込みap(mm)0.5寸法IC(mm)12.700寸法ft(mm)0.2最大寸法ft(mm)0.5
  • 55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    55°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種鋼
  • チップ TNMG*E-TM タンガロイ

    チップ TNMG*E-TM

    タンガロイ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    用途仕上げ~中切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプネガティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMG タンガロイ

    チップ DNMG

    タンガロイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
  • ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイ

    ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用

    タンガロイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    用途仕上げ切削
  • チップ TNMGR/L-S タンガロイ

    チップ TNMGR/L-S

    タンガロイ(9件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性