カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • TULALA(ツララ)(7)
  • CKD(5)
  • MIWA(5)
  • ラムマウント(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • StarTech.com(2)
  • ウェッジ(2)
  • カナテクス(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • KOTO(1)
  • NISSIN(1)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
  • KEMET(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft02r」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42カッタ高さ(mm)60接続穴深さ(mm)20キー溝幅(mm)10.4キー溝深さ6.3接続口径(Φmm)22取付けボルト座径(mm)17適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃長(mm)42カッタ高さ(mm)60接続穴深さ(mm)19キー溝幅(mm)8.4キー溝深さ5接続口径(Φmm)22.225取付けボルト座径(mm)17適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    70,980税込78,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50シャンク径(Φmm)50.8シャンク長(mm)80適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (シェルタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50刃長(mm)32接続面の径(Φmm)48カッタ高さ(mm)55接続穴深さ(mm)22キー溝幅(mm)12.4キー溝深さ7接続口径(Φmm)27取付けボルト座径(mm)19適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RSチップ数12(波刃、シャープエッジの場合)、2ニック:6/3ニック:6(ニック付の場合)
関連キーワード
フライスカッターカテゴリ