カテゴリ
- 農業機械(19)
- 家電(11)
- 溶接用品(9)
- カー用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク部品(4)
- 理美容(4)
- 安全用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 作業工具(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(19)
- リケン(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 第一三共ヘルスケア(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- ホンダ(3)
- FPC(3)
- ロジクール(3)
- OCアコースティック(3)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- ミツビシ(2)
- RG(レーシングギア)(2)
- Bambu Lab(2)
- SONY(ソニー)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 理研オプテック(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spl02」の検索結果

遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
セルフィットホース SPLシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から3日以内出荷加締機を不要とした画期的なワンプッシュ式高圧ホース、口金具システムセルフィット。適合流体鉱物性一般用作動油流体温度範囲(℃)-30~80推奨雰囲気温度(℃)-30~70
NEWスチレンボードポップ 謹賀新年 日の出
グリーンクロス¥3,798税込¥4,1781枚5日以内出荷スチレンボードは、発泡体に両面上質紙を貼ってある発泡ボードで、軽くて丈夫なのが特長です。季節のイベント時やフェアなどの飾り付けに使用できます。脚をつけて立てかけて使用することも、壁に直接貼り付けて使用することもできます。L/M/Sの3サイズ展開がございます。用途屋内のイベント・フェアなどの飾り付けに。厚さ(mm)5表示内容謹賀新年
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥12,980税込¥14,2781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
Bambu PLAマットフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.2m、スピーカー間ケーブル約1.0m、電源コード長約1.2m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150色ブラック電源内蔵外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA/アイ・オー・データ。リモートアクセスゲートウェイ。・MPC-LVZ2/TWTシリーズ。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。miniPC。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。ドッキングステーション。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。HDMIキャプチャー。GV-LSU200。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。HDMIアダプター。WHD-4KT1。WHD-4KTR1。STB。DS-ASTB2。スピーカーフォン。TC-SPL2。TC-SPLF2。TC-SPLF2-AG。TC-SPRC100。TC-SPRC100-AG。NAS。MPC-LVZ3P/QC。ICカードリーダー。BLE-NFC。Creative/クリエイティブ。スピーカー。Creative MUVO Go。Creative MUVO Play。Creative PEBBLE PRO。Creative Pebble V3。Creative Stage Air V2。Creative Stage SE。Creative Stage V2。Creative SXFI CARRIER。Creative T60。Sound Blaster Katana V2。Sound Blaster Katana V2X。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式)
TAKEGAWA(武川)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷用途モンキー125(JB02)(SPLクラッチ専用クロスミッション用)
スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式)
TAKEGAWA(武川)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷用途モンキー125(JB02)(SPLクラッチ専用クロスミッション用)
スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式)
TAKEGAWA(武川)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷用途モンキー125(JB02)(SPLクラッチ専用クロスミッション用)
スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式)
TAKEGAWA(武川)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷用途モンキー125(JB02)(SPLクラッチ専用クロスミッション用)
スピーカー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれているのでスイッチを入れれば いつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵。実用最大出力1W(0.5W+0.5W)仕様ケーブル長:PC接続ケーブル約1.0m、スピーカー間ケーブル約0.9m、USB電源ケーブル約1.0m スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)セット内容取扱説明書寸法(mm)W60×D66×H150色ブラック質量(g)396電源内蔵(※USBポートより供給(DC5V/500mA))外部出力ヘッドホン端子周波数特性200Hz~20000Hz入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)
Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104)
Bambu Lab¥3,598税込¥3,9581個当日出荷Bambu PLAサポート材はBambu Lab製のすべてのPLAフィラメントおよび3Dプリンターに完全対応。残留物をほとんど残さず後処理の手間を省き、快適なプリント体験を実現します。Bambu Studioの最適化設定※ により、Bambu PLA 専用サポート材は極めて滑らかな接触面を実現。繊細なディテールや複雑なオーバーハングも傷つけず、美しい仕上がりを保ちます。ブリッジ構造にも最適で、最初から最後まで高精度なプリントをサポートします。※トップインターフェース間隔:0mm/Z距離:0mm仕様●ィラメント重…500g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…220 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
800MHz帯PLLタイピン形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
二眼型遮光メガネ
理研オプテック¥3,098税込¥3,4081個当日出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。適合JIS T8141適合品トラスコ品番229-8305材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷:◯遮光度SPL2テンプル色ブラック紫外線カット〇RoHS指令(10物質対応)対応
AIRCHANGE ツィーター
ジョイフル(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷再生周波数帯域(Hz)3K~25K音圧レベル(dB)91定格入力(W)25インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)120
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー
GROUND ZERO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)6日以内出荷グラウンドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZIC165.2SPLです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。イエローのアクセントカラーが特徴のGZIC 165.2SPLは、3Dハニカム構造を持つ特別な形状のHQPPコーン、ハイロールサラウンドを搭載したウーファー、25mmマイラードームツイーター、12dBクロスオーバーを採用。鳴りを重視した2ウェイSPLコンポーネントスピーカーです。周波数(Hz)特性:45~22k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:179×12最大出力(W)200深さ(mm)ウーファー部 取付:68定格出力(W)120取付穴径(Φmm)ウーファー部:142.5マウントツイーターマウント:フラッシュ、アングルインピーダンス(Ω)公称:3能率(dB)89
普通紙FAX用インクリボン Cタイプ
オーム電機¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷NEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです色黒サイズA4タイプCタイプ適合機種メーカーNEC、SONY、ケンウッド、サンヨー、シャープ、パナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-F1CL、UX-F1CL2、UX-F11CL、UX-F2CL/CW、UX-F2MR、UX-F20CL、UX-F3CL、UX-F4CL/KW、UX-F41CL/KW、UX-F5CL/KW、UX-F702CL/CW、UX-FJ5CL、UX-NDL21V、UX-W40CL、UX-W50CL、UX-X1CL/CW、UX-X2CL/CWパナファクス(パナソニック):UF-A1CL/WCL※、UF-A2CL、UF-A3CL、UF-A5CL、UF-A6CL、UF-A7WCL、UF-A8SCL/WCL、UF-L1WCL、UF-L2CL、UF-L3CL/WCL※UF-A1CLとUF-A1WCLは、交換時に純正リボンの部品が必要です(使用済みの純正リボンは交換時まで捨てないでください)サンヨー:SFX-BP505、SFX-D38、SFX-DW38、SFX-HP33WCL、SFX-HPK400、SFX-HPW40、SFX-HPW41、SFX-LP60、SFX-LP60AS、SFX-NDL21、SFX-P10CL、SFX-P11、SFX-P110、SFX-P15、SFX-P150、SFX-P16、SFX-P160、SFX-P27、SFX-P270、SFX-P31CL、SFX-P32CL、SFX-P32WCL、SFX-P33CL、SFX-P34CL、SFX-P35、SFX-P35W、SFX-P36、SFX-P360、SFX-P37、SFX-P370、SFX-P3CL、SFX-P3WCL、SFX-P50CL、SFX-P75CL、SFX-P77CL、SFX-P86CL、SFX-P90CL、SFX-PK100、SFX-PK1CL、SFX-PK1TCL、SFX-PK1WCL、SFX-PS15、SFX-PW15、SFX-PW16、SFX-V350、SFX-V350Wケンウッド:IS-FX07CL、IS-FX07CLGNEC:SPL-N10、SPL-N11W、SPL-N20C SPX-N3、SPX-N3W、speax-N1CL、speax-N2AT、speax-N2WCL、speax-N25CL、speax-N26CL、speax-N26WCL、speax-N105K、speax-N205KWSONY:SNF-5CL、SNF-5CLW、SNF-V6CLNTT:でんえもん-261DCL、でんえもん-730LD、でんえもん-750LD、でんえもん-751LC、i・トレンビー・ファクス-3000S、i・トレンビー・ファクス-3100LS純正品番シャープ:UX-NR2A4、UX-NR2A4T(3本入り)パナファクス(パナソニック):UF-3003、UF-3050(2本入り)サンヨー:FXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T(3本入り)ケンウッド:ID-IR40(K)NEC:SIF-A4040、SIF-A4030T(3本入り)SONY:TL-RF10NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(1)(2)(3)
Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ)
ロジクール¥119,800税込¥131,7801個当日出荷MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなしセット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255ケーブル長(m)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降接続方式USB 2.0 または 3.0ズーム5倍デジタル解像度4k保証期間2年間視野角対角視野(FOV):120度材質(レンズ)ガラススピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性フォーカスオートフォーカスセキュリティKensington セキュリティスロットアズワン品番64-8162-75デジタルズーム5×リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)RoHS指令(10物質対応)対応焦点距離1m~3mフレームレート最大30fpsアプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
800MHz帯PLLヘッドセット形ワイヤレスマイクロホン
Panasonic(パナソニック)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。付属品単3乾電池1本仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1)寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス)消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1)使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品)電波形式F3E、F9W到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時)送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
【レンタル】産業用超音波カメラ
フルーク(FLUKE)¥8,998~税込¥9,898~1台翌々日出荷から4日以内出荷測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。 圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。寸法(mm)186×322×68音圧最大10メートルより689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)周波数帯域(kHz)2~52測定レンジ2kHz時に29.7~120dB SPL、19kHz時に16~106.3db SPL(±1dB)、52kHz時に21.4dB~117dB SPL(±1dB)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7インチLCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5作業範囲(m)0.5~50未満作動温度(℃)0~35フレームレート12.5FPS(最小)
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT
視泉堂¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】145幅(mm)【片目レンズ】50寸法(mm)【鼻幅】16
【電球セット】4灯シーリングライト
YAMAZEN(山善)¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年セード寸法(mm)Φ84適合電球口金E:26、8.2W以下のLED 電球エコロジー商品省エネ
ロートアイアン調 カフェチェア ホワイト BLANCTIQUE(ブランティーク)
住まいスタイル¥16,980税込¥18,6781セット(2脚)3日以内出荷まるでフランスの蚤の市で買い付けたような、。 雰囲気のあるガーデンファニチャー・シリーズ。 あたたかな気持ちにさせてくれる。 フレンチ・アンティーク。フランス語で「白」を。 意味する「ブラン」に、アンティークな魅力を。 プラスしたシリーズ、「ブランティーク」。 。 なじみやすい清潔感のあるオフホワイトと、。 気品あるシャビー感が絶妙にミックスされ、。 お庭やベランダ、バルコニーの雰囲気を味わい。 深いものにしてくれます。 。 シリーズで揃えられるので、統一感のある。 ガーデンコーナーが作れます。 シャビーなインテリアに興味があるけれど、。 どこから手をつけていいかわからない・・・。 という方にも気軽に楽しんで頂けます。 ひとつ置くだけで、まるでフランスの郊外のような。 雰囲気に時を忘れる・・・。 そんなデザイン性の高い「ブランティーク」。 シリーズなら、オブジェを兼ねたガーデンアイテム。 として長く愛されることでしょう。。折りたたみ椅子 フォールディングチェア。用途スチール製折りたたみチェア:折りたたみ式チェア 折り畳みイス フォールディング フォールディング式材質スチ-ル質量(kg)1脚/4.2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×約530×約945仕上粉体塗装・アンティーク加工座高(mm)450
RALLYスピーカー
ロジクール¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷RALLYスピーカー仕様システム要件:ロジクールRallyシステム (1台のスピーカー)、システム当たりの最大スピーカー数:2、レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー、特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去、Mini XLRケーブルをRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応、スピーカー音量:95 dB SPL @1W、100 dB SPL @7.5W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル、手首と前腕の筋緊張: 200Hz~300Hz <2.5%、300Hz~10kHz < 1%@7.5 W、スピーカーサンプリングレート: 48KHzRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサーマイクロホン
SONY(ソニー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷ボーカルや楽器、ボイスコンテンツを自宅で収音するのに適した、単一指向性コンデンサーマイクロホン。音の存在感を際立たせるΦ25マイクカプセルの実装。近接効果を抑制し、安定した録音・配信を可能にするデュアルダイアフラム構造。C-800G/C-100から継承した「防鳴筐(きょう)体構造」を採用。付属品クレードルサスペンション×1、キャリングケース×1全長(mm)158色ブラック質量(g)約215形式コンデンサー型マイクロホン電源(V)外部供給方式 DC 4-52(IEC1 61938 P48)グリップ径(Φmm)40最大径(Φmm)40周波数特性20Hz-20000Hz出力インピーダンス(Ω)90±15%、平衡型音圧レベル(dB)【最大入力】単一指向性:138SPL以上(マイクロホンの出力信号が1 kHzで1%の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値、0 dB=2×10-5 Pa)コネクタXLR-3-12Cタイプ指向性単一指向性雑音指数(dB)信号対雑音比(1kHz、1Pa):単一指向性:81.5以上固有雑音:単一指向性:12.5SPL以下(0 dB=2×10-5 Pa)(IEC1 61672-1 A-Weighted, 1 kHz, 1 Pa)音圧感度(dB)【正面】単一指向性:-30 (偏度±3 dB、0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)ダイナミックレンジ単一指向性:125.5 dB以上
模型電光 分岐ケーブルハーネス(2ピン)
ビット・トレード・ワン¥649税込¥7141個5日以内出荷1つのLED出力から二つのLEDユニットを接続可能な分岐ケーブルです。 左右ヘッドライトの同時点灯、複数センサーの発光、コクピットとメインカメラの連動発光など、より複雑な電飾表現を簡単に実現できます。 ハンダづけ不要のコネクタ方式を採用し、模型電光シリーズへそのまま接続可能。接続LEDユニット2系統までコネクタピンコネクタ(オス)⇔ソケットコネクタ(メス)×2極性赤線側に赤ペイントありケーブル長(mm)200