カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- アラム(2)
- テージー(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ユニカ(1)
- 三商(1)
- CLOVER(クローバ)(1)
「mcs15」の検索結果

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 15.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,388税込¥10,3271本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)116直径(Φmm)15.5溝長(mm)58先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16