カテゴリ
- 農業機械(66)
- 自動車純正部品(36)
- バイク純正部品(18)
- トラック純正部品(15)
- 制御機器(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(62)
- トヨタ(32)
- 日野自動車(12)
- スバル(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- TKG(5)
- KSフィルター(5)
- SMC(4)
- 日東工業(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- シンビ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- スズキ(2)
- NOK(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Kawasaki(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1701-01」の検索結果

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
PVCポケット(マグネットタイプ)
tarifold¥6,198税込¥6,8181セット(5枚)当日出荷から翌々日出荷A4用紙を入れて表示物として使用できます。 マグネット式のため取外し、付け替え可能です。用途工場での表示物管理に。 物流倉庫棟の商品管理に。材質/仕上ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)取付け方法マグネット
エルゴハンドル付 三角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 三角ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。 面は複目です。 角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。 先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。材質高性能合金鋼形状三角
MAULBEERE ライセンスフレーム
MAULBEERE¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ナンバーフレームのステーを折り取ることで普通車のリアナンバーにも装着が可能!。新基準 道路運送車両法・省令 対応モデル(2016 年4 月1 日施行/2021 年10 月1 日 全面適用)質量(g)約60サイズ(mm)約187×338×8
D.A.D プレミアム ブラシ タイヤ用
D.A.D(GARSON)¥2,798税込¥3,0781本5日以内出荷~ドレスアップカーのための新設計タイヤ専用ブラシ~。【扁平率の低いタイヤにも対応する新設計】。やや硬めの細いPP糸でトレッドパターンの隙間など、細かな箇所を洗車しやすい設計。ヘッドが小さく、短毛・高密度の毛束がしなりを防ぎ、狙った箇所を的確に洗浄。設置面積を抑えた構造により、低扁平タイヤでも細部まで快適に洗えます。【細部まで洗浄可能】。ブラシの先端部分にテーパードカット加工を施すことによりビード部分などの細かな隙間までしっかりと洗うことが可能。細部まで入りにくいスポンジに対して、しっかりと細部まで洗浄できます。【軽量でらくらく洗車】。製品本体は軽量設計なので女性でもらくらく洗車できます。また持ち手部分が短いため、疲れにくい。【クルマにやさしい安心設計】。ウレタンで製品の持ち手をカバーすることにより、洗車時に車体に接触してもキズなどが入りにくい安心設計。また滑りにくくグリップ性も抜群です。【手が濡れにくい】。スポンジ洗車とは異なり、直接手を濡らすことなく洗車が可能。冬場の洗車時にも最適です。用途タイヤ洗浄寸法(mm)本体:約210×40×65 毛並み部分:約65×40×30質量(g)102危険物の類別非危険物
マスターホース(ブレーキ/クラッチ)
K-CON(キタコ)(3件のレビュー)¥839税込¥9231本3日以内出荷から5日以内出荷ブレーキフルード対応ホース。付属品クレセントクランプ2個(スチール製/クロメート)材質EPDM(1層)
滅菌シャーレ Φ86×13.5mm 1箱 10枚×60袋入
アテクト¥13,980税込¥15,3781箱(60袋×10枚)3日以内出荷JIS規格K0950に適合。サイズが一回り小さい為、培地量をΦ90シャーレと比べ約20%節約。女性でも持ち易いサイズ。インキュベーターに多く収納材質ポリスチレン質量(kg)8kg寸法(cm)49×32×48(高さ)アズワン品番60-1714-82本体寸法(cm)8.6×1.3