カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- モノタロウ(1)
- AIR MASTER(8)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- IDEC(和泉電気)(47)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- KTC(37)
- MAZDA(マツダ)(25)
- NSK(日本精工)(10)
- RS PRO(43)
- SMC(35)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- エムオースプレーイング(42)
- エレコム(8)
- コガネイ(9)
- ニッサン(44)
- ホンダ(25)
- 大阪ケミカル(12)
- 日東工業(16)
- 永田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「pn-01」の検索結果

エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)翌々日出荷快削ブレーカ付き小形インサート。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状インサート:3.18[記号:03]切刃長さ(mm)2.3記号精度:H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)3.18[記号:03]穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)インサート:4.3インサート厚さ(mm)3.18[記号:03]頂角(°)86逃げ角(°)3.18[記号:03]
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398~税込¥9,238~1本3日以内出荷荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート