曜日別特売

カッタ用インサート

カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

快削ブレーカ付き小形インサート。
炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。
外周切れ刃は、側面加工時に作用します。
正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。

形状
菱形頂角[M]
切刃長さ(mm)
2.3
記号
H
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
ブレーカの有無
片面
幅W1(mm)
4.3
インサート厚さ(mm)
2[02]
頂角(°)
86
逃げ角(°)
11[P]
内容量
1セット(10個)
全8種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
ワイパー刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82916280MPHT040205ZEL-1.0 TH308TH308SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材/鋼0.5[05]1
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916639MPHT040202ZEL-0.5 PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材0.2[02]0.5
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82916937MPHT040210ZEL-0.5 PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材1.0[10]0.5
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917120MPHT040210ZEL PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材1.0[10]0
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917619MPHT040205ZEL-1.0 PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材0.5[05]1
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82917951MPHT040202ZEL PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材0.2[02]0
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918748MPHT040205ZEL-0.5 PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材0.5[05]0.5
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
82918836MPHT040205ZEL PN215PN215鋼/SUS/FC・FCD/チタン合金/高硬度材0.5[05]0
¥20,200
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする