カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から翌々日出荷
先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。
3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。
ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。
肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。
低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
超快削刃型と多機能刃型の融合!
切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました!
下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
快削エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
ドライバーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
快削エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSM4-R-PN レギュラー刃 ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 20.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)190直径(Φmm)20溝長(mm)125先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)20