カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 住友電工ハードメタル(75)
- タンガロイ(69)
- 京セラ(64)
- サンドビック(61)
- 三菱マテリアル(44)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- イスカル(22)
- ケナメタル(16)
- ワルター(15)
- 三菱(3)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「snmg」の検索結果
特価

チップ SNMG-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-AH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-CE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-Y
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷材質GM25形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-RE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-N
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)6日以内出荷材質CH550形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-VA
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。形状ひし形