カテゴリ
- 切削工具(293)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- イスカル(14)
- ケナメタル(13)
- サンドビック(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- タンガロイ(58)
- テグテックジャパン(1)
- ワルター(10)
- 三菱(1)
- 三菱マテリアル(29)
- 京セラ(60)
- 住友電工ハードメタル(72)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト

インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ SNMG-TF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ SNMG-F3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ PR120S
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
旋削 ISOネガインサート SNMG12
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76材種TM3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ SNMG
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMGR/L-S
タンガロイ(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。トラスコ品番706-2374コーティングMC7125コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ SNMG-VL
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金、バルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-TM
タンガロイ(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途中切削
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。トラスコ品番706-5522コーティングMP7135コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種M種チップ形状正方形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
チップ SNMG-HQ
京セラ¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
正方形 ネガチップ PR115S
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
チップ SNMG
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-MS
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら