絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DELTRON

DELTRONのページです。DELTRONは、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在115件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deltron バナナコネクタ 真鍮 40.3mm スタッド取り付け結束ピンプラグ DELTRONDeltron バナナコネクタ 真鍮 40.3mm スタッド取り付け結束ピンプラグDELTRON(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = シャント定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 40.3mmコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 黒 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 60mm 黒 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグDELTRON
409税込450
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき長さ = 60mmタイプ = 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 8極 オス ケーブルマウントDELTRON
999税込1,099
1個
欠品中
極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ラッチロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 8Pシリーズ番号 = 590℃計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウントDELTRON
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Locking Ring結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 592℃計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグDELTRON
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグ DELTRONDeltron バナナプラグ 真鍮 60mm 赤 結束ピンサイドスタッカブルプラグプラグDELTRON
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = 銅に光沢ニッケルめっき長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mm DELTRONDeltron 304-0000 わに口クリップ 25A 30mmDELTRON
659税込725
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 25Aジョー開口 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042H DELTRONDeltron IECフィルタ パネルマウント 10A 250 V ac/dc, RID1042HDELTRON
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●結線方法: Tab●定格電流: 10A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: パネルマウント●幅: 24mm●深さ: 51.7mm●高さ: 50mm●Roxburgh RIDシリーズ. Roxburgh RIDシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウントDELTRON
839税込923
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: ラッチロック●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ハウジング材質: 亜鉛合金●動作温度 Min: -25℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ DELTRONDeltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩDELTRON
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩ DELTRONDeltron EMIフィルタ 単相 8A DINレール 1μF 1.5 mH 0.75 mA 0.96W 15mΩDELTRON
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ネジ●相数: 1●シリーズ: DRF●動作周波数: 440Hz●長さ: 80mm●奥行き: 22.5mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 1.5 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 15mΩ●基準適合: EN 60939W●Roxburgh DRFシリーズ. RoxburghのDRFシリーズは、DINレール取り付けフィルタ製品です。ライン電圧 / 周波数までのAC及びDCの用途に適しており、DRF電源ラインフィルタには、ライン電圧スパイク保護機能も用意されています。. 特長と利点:. スパイク及びサージ保護. ユニバーサル継手. 「トップハット」と「Gタイプ」の両方のレールに適合. 150 kHz → 30 MHzの効果的なフィルタリング. 最大温度上昇(全負荷時): 30 ℃. 1 →10 Aのさまざまな定格電流オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウントDELTRON
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: Lockable●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ポール形式: 6P●動作温度 Max: +70℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron RCAプラグ 330-0000 オス ニッケルめっき DELTRONDeltron RCAプラグ 330-0000 オス ニッケルめっきDELTRON
539税込593
1個
5日以内出荷
機械加工の黄銅製で、各種のめっきオプションのある英国製高品質フォノプラグ製品大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプで、確実なケーブル接続を実現 スプリングストレインリリーフ 色分けIDリングで、ケーブルを簡単に識別 見栄えのよいボディスタイル 最大ケーブルサイズ: 5.5 mm
仕様オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = Noryl SE1結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントDELTRON
659税込725
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントDELTRON
849税込934
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 590℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント DELTRONDeltron DINソケット 5極 メス パネルマウントDELTRON
639税込703
1個
5日以内出荷
フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcハウジング材質 = Mazak表面処理:コンタクト = 銀℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 5極 メス パネルマウント DELTRONDeltron DINソケット 5極 メス パネルマウントDELTRON
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
フランジ取り付け用M3ねじ2本でパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、あらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = スクリュー定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 630℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 6極 メス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINソケット 6極 メス ケーブルマウントDELTRON
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあり、ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれています。このラインソケットは、DIN41524、45322、45326、45327、45329、及び45329に従って製造されたあらゆる標準 / ロック可能DINプラグとかん合します。
仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = ネジロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 600℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron RCAソケット 342-0000 メス 金めっき DELTRONDeltron RCAソケット 342-0000 メス 金めっきDELTRON
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
機械加工の黄銅製で、各種のめっきオプションのある英国製高品質フォノプラグ製品大型はんだバケットとの良好な電気接触が得られるスプリングセンターコンタクト 内蔵ケーブルクランプで、確実なケーブル接続を実現 スプリングストレインリリーフ 色分けIDリングで、ケーブルを簡単に識別 見栄えのよいボディスタイル 最大ケーブルサイズ: 5.5 mm
仕様オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 金色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = Noryl SE1結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 6極 メス パネルマウント DELTRONDeltron DINソケット 6極 メス パネルマウントDELTRON
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 650℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウントDELTRON
779税込857
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ラッチロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 591℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 4極 オス ケーブルマウントDELTRON
979税込1,077
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Locking Ring結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 3極 オス ケーブルマウントDELTRON
799税込879
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 3Pシリーズ番号 = 610℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron RCAソケット 431-0500 メス 銀めっき DELTRONDeltron RCAソケット 431-0500 メス 銀めっきDELTRON
369税込406
1個
5日以内出荷
431-0500業務用フォノパネルソケット - ニッケルシェル - 赤旋盤加工黄銅製シングルナット固定式パネルソケット ニッケル又は金めっき仕上げ。 絶縁体の色を赤と黒から選択できるため 識別に便利。 これらの適応型ソケットはシングルナット固定式なので 互いに並べて取り付けるのに最適。
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = アセタール結線方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 50 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントDELTRON
969税込1,066
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。交換式の黒のプラスチックロックリング付きの光沢ニッケル仕上げです。リングを半回転させるだけで、プラグをかん合するパネルソケット(別売り)に固定できます。ケーブルグリップとストレインリリーフが組み込まれた構造です。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 亜鉛合金コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 5極 オス ケーブルマウントDELTRON
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 5Pシリーズ番号 = 591℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント DELTRONDeltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウントDELTRON
999税込1,099
1個
欠品中
計装及びオーディオ用途で使用する完全遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルとブラッククロムの2種類の仕上げがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。
仕様極数 = 6オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = ラッチロック結線方法 = 圧着定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6P動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 6極 メス PCBマウント DELTRONDeltron DINソケット 6極 メス PCBマウントDELTRON
899税込989
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
仕様極数 = 6オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドポール形式 = 6Pシリーズ番号 = 690℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 7極 メス パネルマウント DELTRONDeltron DINソケット 7極 メス パネルマウントDELTRON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
旋盤仕上げ黄銅六角ナット1つでパネルを取り付けられるように設計されている業務用シャーシ取り付けソケット製品です。これらのソケットは、回転を防止する位置決め用の差し込み口を備えており、すべての標準ロック式プラグとかん合します。
仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcポール形式 = 7Pシリーズ番号 = 650℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINソケット 5極 メス PCBマウント DELTRONDeltron DINソケット 5極 メス PCBマウントDELTRON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
計装及びオーディオ用途の完全に遮蔽された丈夫なDINコネクタ製品です。光沢ニッケルと黒色クロムの2種類の仕上げがあります。DIN41524 / 45322 / 45326 / 45327 / 45329に従って製造されたあらゆる標準ロック式DINプラグとかん合します。
仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = PCBマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = Lockable結線方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 34 V ac/dcシールド/非シールド = シールドハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:65 mm, 奥行き:275 mm 459-0090 DELTRONDeltron, 高さ:65 mm, 奥行き:275 mm 459-0090DELTRON
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 275 mm高さ = 65 mm幅 = 176 mm外形寸法 = 275 x 176 x 65mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:252 mm 483-0070DELTRON
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.9 mm幅 = 146.4 mm外形寸法 = 252 x 146.4 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:171.5 mm 480-0050DELTRON
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 171.5 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.6 mm外形寸法 = 171.5 x 120.6 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:106 mm, 奥行き:174 mm 455-0060 DELTRONDeltron, 高さ:106 mm, 奥行き:174 mm 455-0060DELTRON
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。用途:リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 174 mm高さ = 106 mm幅 = 123 mm外形寸法 = 174 x 123 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:106 mm, 奥行き:223 mm 459-0080 DELTRONDeltron, 高さ:106 mm, 奥行き:223 mm 459-0080DELTRON
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 223 mm高さ = 106 mm幅 = 147 mm外形寸法 = 223 x 147 x 106mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:77 mm, 奥行き:170 mm 483-0100 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:77 mm, 奥行き:170 mm 483-0100DELTRON
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 170 mm高さ = 77 mm幅 = 101.6 mm外形寸法 = 170 x 101.6 x 77mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:30 mm, 奥行き:90 mm 480-0010 DELTRONDeltron, 高さ:30 mm, 奥行き:90 mm 480-0010DELTRON
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
このシリーズは、最大 5 m の水に 1 時間完全に浸漬する必要がある、要求の厳しい環境に最適です。 15 種類のサイズを用意しており、シリコーンガスケット、キャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です シリコンシール 代表的用途: 海上 上下水道処理 セキュリティ 食品加工 レジャー施設
仕様奥行き = 90 mm高さ = 30 mm幅 = 36 mm外形寸法 = 90 x 36 x 30mmIP保護等級 = IP68フランジ = ありガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:114.3 mm 480-C030DELTRON
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 480 Series Diecast Aluminium Boxes. The Deltron 480 series diecast aluminium enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 114.3 mm高さ = 55.9 mm幅 = 88.9 mm外形寸法 = 114.3 x 88.9 x 55.9mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = 銀蓋色 = 銀シールド = ありシリーズ = 480RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, 高さ:76 mm, 奥行き:166 mm 459-0110 DELTRONDeltron, 高さ:76 mm, 奥行き:166 mm 459-0110DELTRON
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ADC12 アルミ製です。粉塵や低圧噴水流からの軽い保護が必要な用途に適した汎用性の高いソリューションです。15 種類のサイズが用意され、選択したサイズのキャプティブねじ、アースねじ、基板ガイドが付属します。フランジ付きで取り付けが簡単な 9 種類のサイズも用意されています。ADC12 製です 代表的用途: リモコンシステム キーボード ディスプレイボード 無線計装
仕様奥行き = 166 mm高さ = 76 mm幅 = 128 mm外形寸法 = 166 x 128 x 76mmIP保護等級 = IP54フランジ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050 DELTRONDeltron, アルミニウム, 高さ:55.9 mm, 奥行き:202 mm 483-0050DELTRON
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
BS EN 60529: 1992. Shielded (EMC) version has a carbon loaded silicone seal. IP68 Deltron 483 Series Diecast Aluminium Boxes, Flanged. The Deltron 480 series diecast aluminium flanged enclosures are rated at IP68 as defined in the IEC standard 60529. IP68 is the highest grade of protection defined in this standard. These boxes can handle depths of up to 5 metres for 1 hour and are certified to BS EN60529 1992. Making these enclosures ideal for systems exposed to demanding environmental conditions in marine, industrial, food preparation, transportation, leisure and other applications. Shielded (EMC) version available. Plain diecast aluminium enclosure PCB mounting guides on selected models Hard neoprene rubber seal with self adhesive backing Lid has seal location lugs to aid fitment and sealing Lid secured by M3.5 x 12 stainless steel fixing screws Minimum seal thickness 3.0mm, minimum seal frame width 4.0mm Minimum enclosure wall / lid thickness 1.5mm
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 202 mm高さ = 55.9 mm幅 = 120.8 mm外形寸法 = 202 x 120.8 x 55.9mmIP保護等級 = IP68シールド = なしシリーズ = 483RoHS指令(10物質対応)対応