カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • DELTRON
  • モノタロウ(19)
  • ノーブランド(25)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(154)
  • SG Wonder zone(5)
  • MDF(エムディーエフ)(35)
  • コテラ商会(1)
  • リヒトラブ(10)
  • PHC[科学研究・開発用品](12)
  • ゼニヤ(3)
  • クトクマーケティング(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(17)
  • ホームテイスト(221)
  • ナカバヤシ(93)
  • アイリスオーヤマ(91)
  • サンワダイレクト(89)
  • 南海プライウッド(80)
  • オカムラ(岡村製作所)(67)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](66)
  • エスコ(43)
  • ノダ(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDF」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ DELTRONDeltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩDELTRON
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ DELTRONDeltron 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩDELTRON
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
適合UL 1283長さ(mm)174寸法(mm)174×120×55高さ(mm)55取付方式フランジマウント奥行(mm)120周波数(Hz)【動作】60シリーズMDF定格電圧(V)【最大】240ac定格電流(A)【最大】50相数1動作温度(℃)+85リーク電流(mA)110RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルスタッド抵抗(mΩ)2
関連キーワード
mdf合板特集