絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

DEUTSCH

DEUTSCHのページです。DEUTSCHは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在86件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-215-16141

    DEUTSCH
    749税込824
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCH

    Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着

    DEUTSCH
    989税込1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-201-20141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-201-20141

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCH

    ウェッジロックDTMシリーズ

    DEUTSCH
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
    種類ウェッジロックシリーズDTMオス・メスメス併用可能製品自動車用コネクタ
  • Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16 DEUTSCH

    Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    469税込516
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジロックDTMシリーズ DEUTSCH

    ウェッジロックDTMシリーズ

    DEUTSCH
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
    材質ポリブチレンテレフタレートシリーズDTMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • 自動車用コネクタ メス 1セット 25個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ メス 1セット 25個入

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1セット(25個)
    当日出荷
    DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • 0411-240-2005 DEUTSCH

    0411-240-2005

    DEUTSCH
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG DEUTSCH

    SOLID PIN CRIMPSIZE 16 16-18 AWG

    DEUTSCH
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイプ = ピン。シリーズ = 460。オス/メス = オス。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。結線方法 = 圧着。動作温度 Max = 125℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入

    DEUTSCH
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
    仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス

    DEUTSCH
    679税込747
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    239税込263
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-202-20141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-202-20141

    DEUTSCH
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。併用可能製品 = DTM シリーズ。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0411-204-1605 DEUTSCH

    0411-204-1605

    DEUTSCH
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • 自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス

    DEUTSCH
    419税込461
    1個
    当日出荷
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    489税込538
    1個
    欠品中
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12 DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12

    DEUTSCH
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • HDT-48-00 DEUTSCH

    HDT-48-00

    DEUTSCH
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT063S-CE06 DEUTSCH

    DT063S-CE06

    DEUTSCH
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG

    DEUTSCH
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S

    DEUTSCH
    189税込208
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12P DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12P

    DEUTSCH
    309税込340
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 12。DTレセプタクルウェッジ.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス

    DEUTSCH
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズ DEUTSCH

    Deutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズ

    DEUTSCH
    159税込175
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダストキャップ併用可能製品Automotive Connectors
  • DT066S-CE06 DEUTSCH

    DT066S-CE06

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012 DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ W3S-1939-P012

    DEUTSCH
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12P DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12P

    DEUTSCH
    549税込604
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DTM。極数 = 12。DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 8 W8P DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 8 W8P

    DEUTSCH
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 8。DTレセプタクルウェッジ.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 12 WM12S DEUTSCH

    Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ メス 12 WM12S

    DEUTSCH
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DTM。オス/メス = メス。極数 = 12。DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-204-12141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-204-12141

    DEUTSCH
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = オス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 2mm2。結線方法 = 圧着mm2。表面処理:コンタクト = ニッケルAWG。適合電線サイズAWG Max = 12AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 3 W3P DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 3 W3P

    DEUTSCH
    119税込131
    1袋(5個)
    当日出荷
    併用可能製品 = DT シリーズ 3 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 3
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-203-12141 DEUTSCH

    Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) メス 0462シリーズ 圧着 0462-203-12141

    DEUTSCH
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    オス/メス = メス。併用可能製品 = DT / HD密閉型コネクタハウジング。シリーズ = 0462。適合電線サイズmm2 Min = 2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 14AWG。適合電線サイズAWG Max = 12AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプ
    RoHS指令(10物質対応)対応