カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • PALL(ポール)(368)
  • RS PRO(177)
  • SPARKFUN(139)
  • BMW(103)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(69)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • Scorpion (スコーピオン)(37)
  • VISHAY(35)
  • KEMET(33)
  • NORGREN(33)
  • 三菱ふそう(30)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • MYPALLAS(26)
  • KTM(23)
  • SKC(環境測定)(22)
  • SKF(日本エスケイエフ)(20)
  • コミネ(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PALL」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141 DEUTSCHDeutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141DEUTSCH
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 8適合電線サイズ = 10 → 8 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = 0462併用可能製品 = DTシリーズコネクタ定格電流 = 60A表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃実装タイプ = ケーブルマウント℃DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141 DEUTSCHDeutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141DEUTSCH
619税込681
1個
3日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 8適合電線サイズ = 10 → 8 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = 0460併用可能製品 = DTシリーズコネクタ定格電流 = 60A表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:4, 圧着端子0460-204-0490 DEUTSCHDeutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:4, 圧着端子0460-204-0490DEUTSCH
999税込1,099
1個
5日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 4適合電線サイズ = 6 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = 0460併用可能製品 = DTシリーズコネクタ定格電流 = 100A表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応