カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KITACO(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt04-4p」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
  • DT044P-CE09 DEUTSCH

    DT044P-CE09

    DEUTSCH
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT044P-CE02 DEUTSCH

    DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • DT044P-CL06 DEUTSCH

    DT044P-CL06

    DEUTSCH
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012

    DEUTSCH
    179税込197
    1袋(5個)
    当日出荷
    併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1531アズワン品番65-7724-17
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96