カテゴリ

  • 制御機器(141)
  • メカニカル部品(75)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 建築金物(60)
  • バイク部品(32)
  • 切削工具(31)
  • 測定用品(29)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 自動車補修部品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 作業工具(16)
  • オフィス家具(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 安全保護具(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 農業機械(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt04」の検索結果

関連キーワード
622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT04-3P-P007 DEUTSCH

    DT04-3P-P007

    DEUTSCH
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    629税込692
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT - 両口チーズユニオン(DT04) SMC

    DT - 両口チーズユニオン(DT04)

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタP・ドイツDT04-08PA BIGM(丸山製作所)

    コネクタP・ドイツDT04-08PA

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コネクタP・ドイツDT04-08PA図解NoBSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.23
  • コネクタP・ドイツDT04-08PB BIGM(丸山製作所)

    コネクタP・ドイツDT04-08PB

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コネクタP・ドイツDT04-08PB図解NoBSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.22、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.22
  • ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04

    ヤマシンフィルタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • (純正パーツ)21 ツインパワーSW 14000XG スプール組  【04231/10DT4 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ツインパワーSW 14000XG スプール組 【04231/10DT4 】

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

    ヤマシンフィルタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
    トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄シダデッキブラシ 高砂

    木柄シダデッキブラシ

    高砂(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    毛丈(mm)45全長(mm)1120材質(ブラシ部)パルミラファイバー材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 特殊ネジ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    特殊ネジ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    特殊形状のねじなどに使用できます。
    用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー先端内径(mm)-商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • 迷彩CRターボライター ライテック

    迷彩CRターボライター

    ライテック(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    CR対応、子供が着火しにくいように着火ボタンを重たくしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適です。クールがデザインが人気の迷彩柄ボディのライターです。
    タイプターボライター
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    549税込604
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    629税込692
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォーカスハンディライト GLANZ

    フォーカスハンディライト

    GLANZ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    エネループ・エボルタ使用可能
    電球の種類LED電池単3電池×1本明るさ(Lm)220ブラック特殊用途防水防塵防水性能IP65取得材質(本体)アルミニウム仕様集光拡散:ツイストフォーカス付属品ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ寸法(mm)27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)質量(g)本体:約64光源チップ型LED1灯実用点灯時間5h(High)
  • Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ, DT044P-CE02

    DEUTSCH
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 13A。シリーズ = DT。結線方法 = 圧着。ハウジング材質 = サーモプラスチック。コンタクト材質 = 銅合金℃。IP67. DTレセプタクル. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 在庫番号 ; 425-765は 425-765は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-531は 425-531は 、オス端子用3ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-632は 425-632は オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-705は 425-705は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-709は 425-709は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 425-418は 425-418は 、オス端子用12ウェイ・レセプタクルコネクタ・ハウジングです。 在庫番号 ; 915-6534は 915-6534は 、オス端子用2ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6531は 915-6531は 、オス端子用4ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6540は 915-6540は オス端子用6ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。 在庫番号 ; 915-6543は 915-6543は オス端子用8ウェイレセプタクルコネクタハウジングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT046P-CE02 DEUTSCH

    DT046P-CE02

    DEUTSCH
    419税込461
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス

    DEUTSCH
    419税込461
    1個
    当日出荷
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス

    DEUTSCH
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
  • DT042P-CE02 DEUTSCH

    DT042P-CE02

    DEUTSCH
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10

    DEUTSCH
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DT シリーズ 3 ピンコネクタハウジングです。 120 Ω の抵抗器を備えています. Deutsch 製の DT シリーズコネクタハウジングは、頑丈な熱可塑性ハウジングを備え、現場で実証されています。3ピンコネクタとサイズ16のDTシリーズコンタクトを組み合わせることで、コントローラエリアネットワークで3線式のCANアプリケーションが実現します。インラインコネクタハウジングは、 120 Ω の抵抗器を内蔵しており、車載用途に最適です。. IP68 内蔵 120 Ω 抵抗器 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008

    DEUTSCH
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタハウジング 6極 オス ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コネクタハウジング 6極 オス ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    699税込769
    1個
    当日出荷
    。TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、6 ポジション、9.12 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及びハウジングタイプ - オス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
    仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5543アズワン品番65-7508-33
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスメスシリーズ番号DT04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー フソー化成

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    フソー化成
    2,198税込2,418
    1セット
    5日以内出荷
    ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様極数 = 2 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 17.02mm 幅 = 17.15mm 深さ = 46.18mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)24
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRS

    新明和工業
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • スッキリポールプラス用 ジョイントカバー Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 ジョイントカバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類ジョイントカバー入数(個)1
  • LED T10側面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10側面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10 42mm SMART[自動車用品]

    LED T10 42mm

    SMART[自動車用品]
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10x31mm SMART[自動車用品]

    LED T10x31mm

    SMART[自動車用品]
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • LED T10 37mm SMART[自動車用品]

    LED T10 37mm

    SMART[自動車用品]
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
  • LED T10片面ウエッジ SMART[自動車用品]

    LED T10片面ウエッジ

    SMART[自動車用品]
    3,598税込3,958
    1セット
    4日以内出荷
    タイプT10口金その他
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CR

    新明和工業
    88,980税込97,878
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 本体 CRC

    新明和工業
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
関連キーワード
...