カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dtm04-4p」の検索結果

Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応