カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)

「dt06-6s」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス

    DEUTSCH
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
  • DT066S-CE06 DEUTSCH

    DT066S-CE06

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224アズワン品番65-7766-37
  • 自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入

    DEUTSCH
    369,800税込406,780
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113アズワン品番65-7713-59
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012

    DEUTSCH
    179税込197
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 6。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キースイッチ, Cole Hersee Cole Hersee

    キースイッチ, Cole Hersee

    Cole Hersee
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign/Acc-Start●コンタクト定格電流(A):10●IP保護等級:IP67●キータイプ:ストレート●端子:ネジ●ケース材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き(mm):49.52●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧(V):DC12●キー:カバー付きの2つのキーが付属●対応コネクタ(別途必要):Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換コネクタ●代表規格:cULus、SAE J259RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入

    DEUTSCH
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-6~)

    CKD
    49,225税込54,148
    1個
    6日以内出荷から39日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6
  • Littelfuse リレー LITTELFUSE

    Littelfuse リレー

    LITTELFUSE
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)

    CKD
    38,375税込42,213
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
  • ベアリング(#6200ZZ) BIGM(丸山製作所)

    ベアリング(#6200ZZ)

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    規格#6200ZZ図解NoMB3230DU 本体部品_No.4、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、CBC320 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BCW233SH 本体部品_No.5、DB232D B 本体部品_No.4、JC26DXL 本体部品_No.6、KC23 本体部品_No.4、DB323 B 本体部品_No.4、SV23 本体部品_No.4、JCN26DT 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.6、OS23KU 本体部品_No.5、JC264DXL 本体部品_No.6、BC23 BIG-M 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BC233STD 本体部品_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.4、BC2000 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、AC32SA 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.5、BC26DX 本体部品_No.4、MB3230U 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.6など