カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • タンガロイ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 創建(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtm04」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス

    DEUTSCH
    259税込285
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス

    DEUTSCH
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205 DEUTSCH

    Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205

    DEUTSCH
    199税込219
    1個
    当日出荷
    種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205 DEUTSCH

    Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205

    DEUTSCH
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応