カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- 初田製作所(8)
- 日東工業(3)
- アズワン(2)
- ELPA(1)
- CKD(1)
- 三商(1)
- フローバル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- SKC(環境測定)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pep-10」の検索結果

Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DT シリーズ 3 ピンコネクタハウジングです。 120 Ω の抵抗器を備えています. Deutsch 製の DT シリーズコネクタハウジングは、頑丈な熱可塑性ハウジングを備え、現場で実証されています。3ピンコネクタとサイズ16のDTシリーズコンタクトを組み合わせることで、コントローラエリアネットワークで3線式のCANアプリケーションが実現します。インラインコネクタハウジングは、 120 Ω の抵抗器を内蔵しており、車載用途に最適です。. IP68 内蔵 120 Ω 抵抗器 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材RoHS指令(10物質対応)対応