カテゴリ
- 防災用品(6)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pep-20」の検索結果

自動車用蓄圧式ABC粉末消火器
初田製作所¥27,980税込¥30,7781本当日出荷ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付
初田製作所(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
LEDアルミライト3X1
ELPA(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。付属品ストラップ全長(mm)96材質(本体)アルミ質量(g)約35(電池除く)角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲)全光束(Lm)5光源白色LED×1灯搭載使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約10時間防水仕様防雨(IP-X3)直径(mm)22電球の種類LED特殊用途防雨
粉末ABC消火器(ステンレス)
初田製作所¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。材質ステンレス寸法(mm)D160×W255×H525種類粉末ABCエコマーク認定認定能力A-5・B-12本体質量(kg)8.6型式承認番号消第23~187号放射時間約19秒(20℃)放射距離4~7m(20℃)薬剤量(kg)6グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 007
LEDアルミライト
ELPA¥768税込¥8451個当日出荷ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)付属品ハンドストラップ色本体:ブラック質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む)直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値)光源白色LED×1灯使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売)防水仕様IPX3(防雨形)明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時)連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃付タイプ(Pコート付)
EIKO(栄工舎)¥83,980税込¥92,3781本翌々日出荷右刃・右ネジレ15° Pコート付用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
Telemecanique Sensors, コンジット
TELEMECANIQUE SENSORS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様Osiswitchコンパクト. コネクタのグランドとミニチュアプラグ。シリーズOsiSense XCアクセサリタイプコンジット併用可能製品XCシリーズ
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ
アズワン¥3,260~税込¥3,586~1個7日以内出荷から8日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
プリーツタイプフィルター 250mm PEPシリーズ
アズワン¥1,650税込¥1,8151個7日以内出荷から10日以内出荷フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)250内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
パイプシャフト用・動力分電盤
日東工業¥179,800~税込¥197,780~1台11日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ
日東工業¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ用途動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))深さ(mm)200寸法横(mm)600主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインユニット付サーキットブレーカ分岐内容NE53CXPS3P30A