カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • AMPHENOL(3)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • ATEN(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • j5 create(4)
  • KEMET(34)
  • KVK(4)
  • LINDY(5)
  • SIEMENS(17)
  • SPARKFUN(2)
  • StarTech.com(50)
  • エレコム(3)
  • テクロック(53)
  • ラムマウント(2)
  • ルーメン(2)
  • 吉野ゴム工業(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thde」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    仕様極数 = 4 オス/メス = オス 定格電流 = 100A 実装タイプ = スルーホール シリーズ = DTHD 色 = 黒 結線方法 = はんだ 直径 = 22.23mm 幅 = 27.33mm 深さ = 38.05mm 動作温度 Min = -55℃For suitable contacts see ; 724-2447 724-2447 , ; 724-2434 724-2434 and range, and for extraction tools ; 425-395 425-395 and range. DTHD Series Connectors. Amphenol DTHD Series Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications. The connectors feature an integral coupling latch that provides audible and tactile feedback during assembly.The durable thermoplastic connector housings come complete with silicon rubber grommets and will withstand immersion under three feet of water once mated. Features and Benefits. Contacts Purchased Separately Silicon rubber seals Thermoplastic connector shell Operating temp range -55 to +125° C Insulation resistance 1000 MΩ Current leakage less than 2 mA at 1500Vac長さ(mm)141幅(mm)76高さ(mm)21質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸形コネクタ DTHDシリーズ DEUTSCH

    Deutsch 丸形コネクタ DTHDシリーズ

    DEUTSCH
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    取付方式ケーブルマウントシリーズDTHD端子種別圧着定格電流(A)25材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)-55コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型ラッチロック
  • Deutsch 自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ, DTHD04-1-4P DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ, DTHD04-1-4P

    DEUTSCH
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = メス。定格電流 = 100A。実装タイプ = スルーホール実装。シリーズ = DTHD。色 = 黒。結線方法 = はんだ。直径 = 26.54mm。幅 = 29.72mm。ハウジング材質 = サーモプラスチックmm。動作温度 Min = -55℃。最適なコンタクトについて ; ; ; は、 724-2447 、 724-2334 、及び抜き取り工具 425-395 及びそのシリーズを参照してください。. DTHD シリーズコネクタです. Amphenol DTHD シリーズコネクタは、環境的に密閉されたシングル電源回路終端を必要とするコネクタ用途に適しており、エンジンコンパートメント、伝送ケーブル、その他の過酷な環境でのコネクタ用途に最適です。コネクタには、組み立て中に音と感触で確認できるカップリングラッチが内蔵されています。 Durable 熱可塑樹脂製コネクタハウジングには、シリコンラバーグロメットが付属しており、かん合後の 3 フィート未満の水の浸漬に耐えることができます。. 特長と利点. 個別に購入したコンタクト シリコンラバーシール 熱可塑性樹脂製コネクタシェル 動作温度範囲: -55 → +125 ° C 絶縁抵抗: 1000 M Ω 1500V ( AC )での電流リークは 2 mA 未満
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141 DEUTSCH

    Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141

    DEUTSCH
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141 DEUTSCH

    Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141

    DEUTSCH
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス  黒 ケーブルマウント DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス 黒 ケーブルマウント

    DEUTSCH
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    8日以内出荷
    色黒タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズDTHD端子種別圧着深さ(mm)52.53コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス