カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(1)
- ELPA(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- NETGEAR(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PFANNENBERG(1)
- RS PRO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(7)
- グッドマン(1)
- ブライトライト(1)
- マクサー電機(2)
- マスプロ電工(2)
- 岩崎電気(1)
- 旭光電機工業(3)
- 東京メタル(3)
- 東西電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
「110v 54w」の検索結果

18V Li-ion USB PDポータブル充電器
DEWALT¥7,398税込¥8,1381台翌日出荷Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。質量(g)110出力USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A最大出力(W)USB PD:100入力USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A充電時間(分)(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65充電池タイプ18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリーサイズ(mm)W95×D70×H45USBポートUSB-C (PD対応) x1・USB-A x1