曜日別特売

18V Li-ion USB PDポータブル充電器

18V Li-ion USB PDポータブル充電器 - DEWALT18V Li-ion USB PDポータブル充電器 - DEWALT18V Li-ion USB PDポータブル充電器 - DEWALT

Power Delivery対応USB-C搭載(最大100W)で、USB-C経由で充電池の充電が可能です。市販のUSB PD対応のACアダプターとUSBケーブルでDEWALT充電池(18V/54V)が充電可能です。持ち運びに便利な110gの軽量・小型設計です。USB-C/USB-A経由で各種デバイスの充電が可能です。

質量(g)
110
出力
USB-C (PD対応)ポート/ DC5-15V 3A・DC20V 5A、USB-Aポート/DC5V 2.4A、バッテリーポート/DC18V 6A
最大出力(W)
USB PD:100
入力
USB-C (PD対応)ポート/DC5-15V 3A・DC20V 5A
充電時間(分)
(目安)1.7Ah/22、4Ah/50、5Ah/65
充電池タイプ
18Vリチウムイオンバッテリー・54V/18Vフレックスボルトバッテリー
サイズ(mm)
W95×D70×H45
USBポート
USB-C (PD対応) x1・USB-A x1
内容量
1台
注意
※ACアダプターとUSBケーブルは付属しません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83113829DCB094-B1
¥9,200
¥7,398
¥8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする